Referenzen
Rubix-DE:8110500810
Rubix:3398855

Produktdetails : 8110500810 Multitool Multimaster MM 700 Starlock Max L-Boxx
Multimaster MM 700 Max
QuickIN-Schnellspannsystem
Metall-Getriebe
Mechanische Schnittstelle für stationären Betrieb
überlastschutz
Konstantelektronik
Vibrations-Entkopplung
Lieferumfang: Maschine, Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), L-BOXX
Ein MultiTool für schnelle Arbeitsfortschritte bei Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), L-BOXX
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 450 W |
|---|---|
| Kabellos | ja |
| Typ | mm 700 max |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
335,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
399,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
