8110201890 Akku-ExcenterschleiferGEX 18V-150-3 Karton
Exzenterschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:601372904
Rubix:3620125
Hersteller:601372904
EAN:4053423319590


Technische Zusammenfassung
| Maße Platte | 150 mm |
|---|---|
| Plattenform | orbital |
| Geschwindigkeit | 10000 rpm |
Produktdetails : 8110201890 Akku-ExcenterschleiferGEX 18V-150-3 Karton
Der GEX 18V-150-3 Professional Exzenterschleifer besticht durch eine hervorragende Balance und einen Griffbereich nahe am Werkstück, der in allen Arbeitspositionen optimale Kontrolle bietet. Seine ausgezeichnete Ergonomie ermöglicht eine einfache Handhabung mit ein oder zwei Händen und ermüdet weniger bei längerem Schleifen. Dieser Schleifer ist dank seines bürstenlosen Motors und des 3 mm Hubs äußerst effizient und erzielt hohe Abtragsraten. Außerdem entsteht deutlich weniger Staub durch die integrierten Venturi-Luftkanäle des Schleiftellers und den innovativen Staubbehälter mit integrierter Click&Clean-Schnittstelle. Dank HMI ist die Bedienung sehr einfach und intuitiv. Der GEX 18V-150-3 Professional eignet sich ideal zum Entfernen von Holz, Farbe und Lack sowie zum Zwischenschliff und Feinschliff von Oberflächen. Er ist kompatibel mit allen 18V-Akkus, idealerweise ProCORE18V 4.0Ah für eine perfekte Balance. Der GEX 18V-150-3 Professional verfügt über einen Staubbehälter, eine Drehzahlwahl, eine Akkustandsanzeige und einen Schutzring sowie einen 150 mm Schleifteller.
Stärken
•Hervorragende Ergonomie des Griffbereichs und sehr kompakte Werkzeughöhe für überlegene Werkzeugkontrolle
Hohe Abtragsraten ermöglicht durch bürstenlosen Motor und 3 mm Hub
Einfache und intuitive Bedienung dank HMI und innovativem Staubbehälter mit integrierter Click&Clean-Schnittstelle
Hohe Abtragsraten ermöglicht durch bürstenlosen Motor und 3 mm Hub
Einfache und intuitive Bedienung dank HMI und innovativem Staubbehälter mit integrierter Click&Clean-Schnittstelle
Anwendungen
Entfernen von Holz;Farbe und Lack
Technische Informationen
Attribute
| Maße Platte | 150 mm |
|---|---|
| Plattenform | orbital |
| Geschwindigkeit | 10000 rpm |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Kabellos | ja |
| Spannung | 18 V |
| Modell | gex 18v-150-3 |
| Typ | exzenterschleifer |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
308,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
367,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage