8112900610 Akku-Polierer solo M18 FROP21-0X ohne Akku HD Box
Akku-Polierer
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933478836
Rubix:3230810
Hersteller:4933478836

Produktdetails : 8112900610 Akku-Polierer solo M18 FROP21-0X ohne Akku HD Box
Akku-Exzenter-Polierer M18 FROP21-0X
Bürstenloser Motor
FUEL-Technologie
REDLINK PLUS-Elektronik
8-stufiger Geschwindigkeitsregler
21-mm-Orbitalfunktion
Großer ergonomischer vorderer Griff
Lock-on-Funktion
90° gedrehter Akkueinschub mit einem Abstand von mehr als 50 mm
Line-Lock-Out-Funktion – verhindert automatischen Start
Abnehmbarer Staubschutz
Lieferumfang: Maschine, Polierteller Ø 150 mm, Staubfilter, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät
Diese Akku-Polierer bietet vergleichbare Leistung, wie kabelgebundene Exzenter-Polierer für Polier- sowie schwere Korrekturarbeiten.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Polierteller Ø 150 mm, Staubfilter, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
350,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
417,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
