Schleifmaschine Bosch GSS 230 AVE, Leistung: 300 W | Maße Platte: 182 x 94 mm | Gewicht: 2.4 kg
Schwingschleifer GSS 230 AVE, im Karton
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GSS 230 AVE
Rubix:1609530
Hersteller:0601292802
EAN:3165140663779

Produktdetails : 0601292802 Schwingschleifer GSS 230 AVE, im Karton
Schwingschleifer GSS 230 AVE, im Karton
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 300 W |
|---|---|
| Maße Platte | 182 x 94 mm |
| Plattenform | rund |
| Geschwindigkeit | 22000 rpm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Kabellos | ja |
| Modell | gss 230 ave |
| Zolltarifcode | 84672959 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
347,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
413,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
