Schleifmaschine 3M 88843, Leistung: 350 W | Maße Platte: 125 mm | Gewicht: 1.4 kg
3M Xtract™ Elektro-Exzenterschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:88843
Rubix:3484895
Hersteller:7100263525

Produktdetails : 88843 Elektro-Exzenterschleifer, 125mm, Central Vacuum
Der 3M Xtract™ Elektro-Exzenterschleifer ist eine Schlüsselkomponente des 3M Xtract™ Schleifsystems. Zusammen mit den 3M Xtract™ Netzscheiben und der 3M Xtract™ tragbaren Staubabsaugung ermöglicht dieser leistungsstarke 350-W-Schleifer ein nahezu staubfreies Schleifen.
Robuste Konstruktion für den industriellen Einsatz. Die 3M Xtract™ Elektro-Exzenterschleifer sind mit leistungsstarken, präzisionsausgewuchteten Motoren und langlebigen, leichten Verbundstoffgehäusen ausgestattet. Diese hochwertigen Komponenten halten den langen Verarbeitungszeiten in der Werkstatt stand. Lassen Sie den Staub hinter sich. Wenn Sie eine saubere Arbeitsumgebung und effizienteres Schleifen wünschen, ist der 3M Xtract™ Elektro-Exzenterschleifer genau das Richtige für Sie. Diese Schleifmaschinen wurden für die Staubabsaugung als Teil der 3M Xtract™ Schleiflösung entwickelt und lassen sich problemlos an unsere tragbare 3M Xtract™ Absaugeinheit oder Ihr bestehendes zentrales Staubsaugersystem anschließen. Der hintere Gewindeaufsatz ermöglicht das einfache und sichere Anbringen und Abnehmen eines 1-Zoll-Außengewindeschlauchs (separat erhältlich), um das Werkstück und den umgebenden Raum effektiv von Staub zu befreien. In Verbindung mit 3M Xtract™ Net Discs und einer Staubabsaugung saugt das System bis zu 97 % des beim Schleifen entstehenden Staubs ab. Erleben Sie die Vorteile der 3M Xtract™ Exzenterschleiflösungen. 3M ist Ihr Systemanbieter für alle Schleifbedürfnisse. Von Netzscheiben über Exzenterschleifer bis hin zu tragbaren Staubabsaugungseinheiten haben wir alles, was Sie brauchen, um die Produktivität und Teilequalität in Ihrem Betrieb zu steigern. Die technischen Experten von 3M verfügen über jahrzehntelange Anwendungs- und Branchenkenntnisse, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Schleifmittel und die optimale Systemlösung erhalten. Anwendungen im Fokus Metallbe- und -verarbeitung Schleifen von Füller Schleifen von Gelcoat Schleifen von Verbundwerkstoffen Holzbearbeitung
Stärken
• Ergonomische, leichte Gestaltung
• Weicher Griff mit eingearbeiteten Griffelementen
• Leistungsstarker 350-W-Motor
• Bleiben Sie auch bei langen Verarbeitungszeiten kühl und komfortabel.
Anwendungen
Schwingschleifen
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 350 W |
|---|---|
| Maße Platte | 125 mm |
| Plattenform | orbital |
| Geschwindigkeit | 10000 rpm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Kabellos | ja |
| Spannung | 240 V |
| Modell | 88843 |
| Typ | elektro-exzenterschleifer |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
643,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
765,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage