Schleifmaschine Fein 72216760000, Leistung: 800 W | Maße Platte: 150 mm | Gewicht: 3.2 kg
72216760000 Kehlnahtschleifer, KS10-38E 5060H220230V
Siehe technische InformationenReferenzen
Fein:72216760000
Rubix:1707174
EAN:4014586868936






Produktdetails : 72216760000 Kehlnahtschleifer, KS10-38E 5060H220230V
Kehlnahtschleifer KS 10-38 E SetDieser Kehlnahtschleifer kommt an schwer zugänglichen Stellen an Metall-Konstruktionen zum Einsatz. Flexibles Arbeiten ermöglicht der werkzeuglos schwenkbare Vorsatz. Produkteigenschaften: • Flache Bauweise für Ecken, Winkel und schwer zugängliche Stellen • Hohe Standzeit des Riemenantriebs durch wartungsfreies Spannsystem • Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel • Werkzeuglos verstell- und abnehmbare Funkenhaube • Elektronische Drehzahlstellung • Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz Lieferumfang: Maschine, Anti-Vibrationshandgriff, Vliesscheibe Ø 150 mm (3 und 6 mm
Fein 72216760000 Kehlnahtschleifer KS10-38E 5060H220230V
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 720x320x190 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7450 g |
| Gewicht der Verpackung | 7452 g |
| Leistung | 800 W |
| Maße Platte | 150 mm |
| Plattenform | rund |
| Geschwindigkeit | 3750 rpm |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Kabellos | ja |
| Zolltarifcode | 84672959 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
966,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.149,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen