Referenzen
Bosch:GSS 160 Multi (06012A2300)
Rubix:3671433
Hersteller:06012A2300
EAN:3165140785983




Technische Zusammenfassung
| Leistung | 180 W |
|---|---|
| Maße Platte | 150 x 100 mm |
| Plattenform | orbital |
Produktdetails : 06012A2300 Schwingschleifer GSS 160-1 A Multi ZB L
Der Bosch Schwingschleifer GSS 160 Multi Professional ermöglicht die präzise Bearbeitung von Kanten, Ecken und kleinen ebenen Flächen. Dank der ergonomischen Bauweise und des leistungsstarken integrierten Staubabsaugsystems eignet sich das Gerät ideal für professionelle Schleif- und Feinarbeiten in Werkstatt und Instandhaltung.
Eigenschaften:
Dieser kompakte, kabelgebundene Schwingschleifer verfügt über einen ergonomischen Pilzgriff, der eine sichere und komfortable Führung gewährleistet. Die Konstruktion erlaubt eine Einhandbedienung und sorgt damit für hohe Flexibilität bei Montage-, Wartungs- und Fertigungsarbeiten.
Das integrierte Staubfangsystem mit Microfilter-Technologie unterstützt eine saubere Arbeitsumgebung und reduziert die Staubbelastung im Betrieb. Drei unterschiedliche Schleifplatten (rechteckig, quadratisch und Delta) ermöglichen die Bearbeitung verschiedenster Werkstückgeometrien.
Das robuste Klettsystem gewährleistet einen sicheren Halt der Schleifblätter und ermöglicht einen schnellen Wechsel der Verbrauchsmaterialien. Zusätzlich steht – je nach eingesetzter Schleifplatte – eine Spannbügelbefestigung zur Verfügung.
Im Lieferumfang enthalten sind eine stabile L-BOXX 136 für den sicheren Transport, mehrere Schleifplatten, Schleifblätter C470, eine Lochschablone sowie ein Schraubendreher.
Spezifikationen:
• Bosch-Referenz: 06012A2300
• Nennaufnahmeleistung: 180 W
• Leerlaufdrehzahl: 12.000 min⁻¹
• Leerlauf-Schwingzahl: 24.000 min⁻¹
• Schwingkreisdurchmesser: 1,6 mm
• Gewicht: 1,2 kg
• Maschinenlänge: 290 mm
• Maschinenhöhe: 143 mm
• Netzspannung: 230 V
• Schleiffläche: 80 x 130 mm
• Delta-Schleifplatte: 100 x 150 mm
• Schleifplatte mit Spannbügel: 113 x 101 mm
• Schwingungsemissionswert ah: 5 m/s²
• Schalldruckpegel: 76 dB(A)
• Schallleistungspegel: 80 dB(A)
Normen:
• EN 60745-1 und EN 60745-2-4: Sicherheitsanforderungen für motorbetriebene Elektrowerkzeuge
• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und EMV-Richtlinie 2014/30/EU: Konformität hinsichtlich Maschinensicherheit und elektromagnetischer Verträglichkeit
• EN 50581 und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU: Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
Eigenschaften:
Dieser kompakte, kabelgebundene Schwingschleifer verfügt über einen ergonomischen Pilzgriff, der eine sichere und komfortable Führung gewährleistet. Die Konstruktion erlaubt eine Einhandbedienung und sorgt damit für hohe Flexibilität bei Montage-, Wartungs- und Fertigungsarbeiten.
Das integrierte Staubfangsystem mit Microfilter-Technologie unterstützt eine saubere Arbeitsumgebung und reduziert die Staubbelastung im Betrieb. Drei unterschiedliche Schleifplatten (rechteckig, quadratisch und Delta) ermöglichen die Bearbeitung verschiedenster Werkstückgeometrien.
Das robuste Klettsystem gewährleistet einen sicheren Halt der Schleifblätter und ermöglicht einen schnellen Wechsel der Verbrauchsmaterialien. Zusätzlich steht – je nach eingesetzter Schleifplatte – eine Spannbügelbefestigung zur Verfügung.
Im Lieferumfang enthalten sind eine stabile L-BOXX 136 für den sicheren Transport, mehrere Schleifplatten, Schleifblätter C470, eine Lochschablone sowie ein Schraubendreher.
Spezifikationen:
• Bosch-Referenz: 06012A2300
• Nennaufnahmeleistung: 180 W
• Leerlaufdrehzahl: 12.000 min⁻¹
• Leerlauf-Schwingzahl: 24.000 min⁻¹
• Schwingkreisdurchmesser: 1,6 mm
• Gewicht: 1,2 kg
• Maschinenlänge: 290 mm
• Maschinenhöhe: 143 mm
• Netzspannung: 230 V
• Schleiffläche: 80 x 130 mm
• Delta-Schleifplatte: 100 x 150 mm
• Schleifplatte mit Spannbügel: 113 x 101 mm
• Schwingungsemissionswert ah: 5 m/s²
• Schalldruckpegel: 76 dB(A)
• Schallleistungspegel: 80 dB(A)
Normen:
• EN 60745-1 und EN 60745-2-4: Sicherheitsanforderungen für motorbetriebene Elektrowerkzeuge
• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und EMV-Richtlinie 2014/30/EU: Konformität hinsichtlich Maschinensicherheit und elektromagnetischer Verträglichkeit
• EN 50581 und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU: Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
Stärken
• Hohe Vielseitigkeit durch schnellen Wechsel zwischen rechteckiger, quadratischer und Delta-Schleifplatte
• Reduzierte Bedienerermüdung dank geringem Gewicht von 1,2 kg und kontrollierter Vibrationswerte
• Verbesserter Arbeits- und Gesundheitsschutz durch effiziente Staubabsaugung mit Microfilter
• Optimierte Werkzeugorganisation durch stapelbares L-BOXX System
• Schneller Schleifblattwechsel über robustes Klettsystem
• Reduzierte Bedienerermüdung dank geringem Gewicht von 1,2 kg und kontrollierter Vibrationswerte
• Verbesserter Arbeits- und Gesundheitsschutz durch effiziente Staubabsaugung mit Microfilter
• Optimierte Werkzeugorganisation durch stapelbares L-BOXX System
• Schneller Schleifblattwechsel über robustes Klettsystem
Anwendungen
Der Bosch GSS 160 Multi Professional ist für Zwischen- und Feinschliffarbeiten auf unterschiedlichen Materialien konzipiert. Er eignet sich für Massivholz, Furnier, lackierte und lasierte Oberflächen sowie für Spachtelmassen, mineralische Werkstoffe und Acrylbeschichtungen.
Dank Kompatibilität mit dem Click & Clean System kann der Schwingschleifer direkt an einen Industriestaubsauger angeschlossen werden. Das Gerät ist besonders geeignet für den Einsatz in Schreinereien, Tischlereien, im Innenausbau sowie in Lackier- und Oberflächenvorbereitungsbereichen.
Dank Kompatibilität mit dem Click & Clean System kann der Schwingschleifer direkt an einen Industriestaubsauger angeschlossen werden. Das Gerät ist besonders geeignet für den Einsatz in Schreinereien, Tischlereien, im Innenausbau sowie in Lackier- und Oberflächenvorbereitungsbereichen.
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 180 W |
|---|---|
| Maße Platte | 150 x 100 mm |
| Plattenform | orbital |
| Geschwindigkeit | 12000 rpm |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Kabellos | nein |
| Modell | gss 160-1 a |
| Typ | vibrationsschleifer |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
209,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage