Referenzen
Metabo:611351000
Rubix:2455009
Hersteller:611351000
Produktdetails : 8110700260 Schwingschleifer SRE 4351 Metabo
Schwingschleifer SRE 4351 TurboTec
Vibrationsarmes Schwingsystem
Verwendung von Schleifpapieren mit und ohne Klett sowie Schleifmittel bis 10 mm Dicke möglich
Schutz der Maschine vor aggressiven Holz- und Mineralstäuben
Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung
TurboBoost-Schalter – Ermöglicht Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven
• Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
Schleifplatte mit zusätzlichen seitlichen Absaugkanälen für sauberes Arbeiten
Lieferumfang: Maschine, Schleifplatte mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Textil-Staubbeutel
Unter anderem für den Feinschliff von Holz, für den Zwischenschliff von Lack und Farbe wie auch zum Verschleifen von Gipsplatten wird dieser Sander benutzt.
Produkteigenschaften:
• Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
Lieferumfang: Maschine, Schleifplatte mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Textil-Staubbeutel
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 350 W |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
350,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
417,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage