611350000 SRE 4350 TurboTec Sander Schwingschleifer

611350000 SRE 4350 TurboTec Sander Schwingschleifer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Metabo:SRE 4350 TurboTec
Rubix:1144243
Hersteller:611350000
EAN:4007430214218
611350000 SRE 4350 TurboTec Sander Schwingschleifer

Technische Zusammenfassung

Leistung350 W
Maße Platte92 x 184 mm
Plattenformrechteckig
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 611350000 SRE 4350 TurboTec Sander Schwingschleifer


Sander SRE 4350 TurboTec

• Für die professionelle Oberflächenbearbeitung: Feinschliff von Holz, Zwischenschliff von Lack und Farbe, Verschleifen von Gipsplatten und vieles mehr
• Vibrationsarmes Schwingsystem
• Universelles Spannsystem zur Verwendung von Schleifpapieren mit und ohne Klett, sowie Schleifmittel bis 10 mm Dicke
• Mehrfach abgedichtete Kugellager und reißfeste Gummimanschette schützen die Maschine vor agressiven Holz- und Mineralstäuben
• Leicht abnehmbarer Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung
• TurboBoost-Schalter: ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven
• Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Schwingzahl
• Langlebige Haftschleifplatten aus Polyurethan mit seitlichen Absaugkanälen für sauberes Arbeiten
• Intec-Eigenabsaugung mit leicht zu leerender Staubkassette und hochwertigem, waschbarem Polyester-Filter
• Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Staubkassette mit Filter, Schleifplatte mit Kletthaftung
SRE 4350 TurboTec Sander Schwingschleifer

Technische Informationen


Attribute
Leistung350 W
Maße Platte92 x 184 mm
Plattenformrechteckig
Geschwindigkeit22000 rpm
Gewicht2,4 kg
Kabellosnein
Zolltarifcode84672959
330,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
392,99 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen