8110400610 Akku Exzenterschleifer solo SXA 18 LTX 125 BL
Akku Exzenterschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:4001781945, 8110400610
Rubix:2912250
Produktdetails : 8110400610 Akku Exzenterschleifer solo SXA 18 LTX 125 BL
Akku-Exzenterschleifer SXA 18 LTX 125 BL
Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Bürstenloser Motor
Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
Mit leicht entleerbarem Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
Lieferumfang: Maschine, Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung, 1 Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall "professional", Protektor, Textil-Staubbeutel kompakt, Sechskantschlüssel, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Flacher Akku-Exzenterschleifer mit ergonomischem Design und geringem Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung, 1 Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall "professional", Protektor, Textil-Staubbeutel kompakt, Sechskantschlüssel, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
258,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
307,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

