Referenzen
3M:5H
Rubix:3526071
Hersteller:7100327037
EAN:04064035164560
Dokumente
Produktdetails : 5H Visier Serie 5
Die 3M™ Transparenten Visiere der Serie 5 sind ein Sortiment aus Polycarbonat-, Acetat- und Netzvisieren, die nach EN 166:2001 und EN 1731:2006 zertifiziert sind und vor Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie anderen Gefahren bei Arbeiten im industriellen oder forstwirtschaftlichen Bereich schützen. Diese Visiere sind konzipiert für die Verwendung mit 3M™ SecureFit™ Schutzhelmen X5000, X5500 und G3000 sowie der Kopfhalterung G500
Die 3M™ Visierhalter verbinden verschiedene 3M Visiere mit den 3M™ Schutzhelmen. Die zusätzliche Verwendung eines helmmontierten 3M Gehörschutzes ist freigestellt.
Stärken
• Die transparenten 3M™ Visiere der Serie 5 aus Polycarbonat und Acetat sind nach EN 166:2001 zertifiziert und schützen vor Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie Flüssigkeits- und/oder flüssigen Metallspritzern.
• Die 3M™ Netzvisiere der Serie 5 sind nach EN 1731:2006 zertifiziert und schützen vor fliegenden Holzschnitzeln und Zweigen
• 3M™ Transparente Visiere der Serie 5 bieten Schutz gegen UV, IR (Hitze) und/oder intensives sichtbares Licht
• Die 3M™ Visiere 5F-11, 5A-CPF und 5E-11 verfügen über eine Antibeschlag-Beschichtung. Alle 3M™ Visiere der Serie 5 sind gebogen oder flach und entsprechen der optischen Klasse 1. Sie bieten Schutz vor Hochgeschwindigkeitspartikeln mit mittlerer Energie (120 m/s), eingestuft als Grad B, oder Schutz vor Hochgeschwindigkeitspartikeln mit geringer Energie (45 m/s), eingestuft als Grad F. Oder sie entsprechen Grad F und erfüllen diese Anforderung zusätzlich nach der Aufbereitung bei 55 °C und -5 °C, eingestuft als Grad FT
• Ausgelegt auf die 3M™ Schutzhelme der Serien G3000 und G3501 mit dem 3M™ Visierbefestigungssystem FH1 oder V5*
• Ausgelegt auf die 3M™ SecureFit™ Schutzhelme der Serien X5000 und X5500 mit dem 3M™ Visierbefestigungssystem FH1 oder U5B*
• Passend für die 3M™ Kopfhalterung G500 oder H8
Anwendungen
Allgemeine Fertigung - Forstwirtschaft - Gebäudeinstandhaltung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gesichtsschutzschild |
|---|---|
| Beschichtung der Gläser | ohne |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
