715001AF Schutzbrille transparente Scheibe
3M™ Virtua™ Schutzbrille
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:715001AF
Rubix:3480779
Hersteller:7100244069
EAN:4054596869776



Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Dokumente
Produktdetails : 715001AF Schutzbrille transparente Scheibe
Die 3M™ Virtua™ Schutzbrille ist rahmenlos in Wraparound-Form für volle Abdeckung. Die geformten, flexiblen Bügel erhöhen den Tragekomfort. Der integrierte Seitenschutz bietet zusätzlichen Schutz vor umherfliegenden Partikeln. Die Scheibe besitzt eine Antikratz-Beschichtung mit hoher Haltbarkeit. Die Brillen sind mit Scheiben in vier Ausführungen erhältlich.
3M™ Protecta® Sanchoc Energieabsorber sind in verschiedenen Materialien erhältlich. Die Seilverbindungsmittel sind aus geflochtenem Polyamidseil mit einem Durchmesser von 10,5 mm gefertigt. Die Seilenden sind mit hochfestem Polyester-Faden vernäht. Die falldämpfenden Verbindungsmittel aus Gurtband sind aus einem geschmeidigen und flexiblen, 25 mm- oder 45 mm breiten Gurtband gefertigt. Sie sind angenehm in der Handhabung, hoch abriebfest und zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus. Für Arbeiter, die über Kanten arbeiten müssen, wurden unsere 3M™ Protecta® Sanchoc energieabsorbierenden, kantengeprüften Verbindungsmittel (Seil oder Gurtband) über eine Kante mit einem Radius von 0,5 mm streng getestet. Bei allen Modellen sind die Kennzeichnungsetiketten unter der transparenten Falldämpferabdeckung geschützt. Erhältlich in verschiedenen Längen und Ausführungen und mit einer Auswahl an Verbindungselementen.
Stärken
• Preisgünstige Unisex-Schutzbrille für den Einmalgebrauch
• Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt damit für Sicherheit der Passform, die ein Abrutschen verhindert
• Das Design bietet maximale Klarheit, hervorragende Abdeckung und ein weites Sichtfeld
• Einfache Reinigung
• Erhältlich als kostengünstige Großpackung (5 Stück)
Anwendungen
Baugewerbe - Fertigung - Holzarbeiten - Montage - Reparatur und Betrieb (MRO)
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | nein |
| Farbe | farblos |
| Hauptmaterial | polycarbonat |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
116,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage