Referenzen
3M:7000001897
Rubix:3480277
Hersteller:7000001897
EAN:00051138163570
Dokumente
Produktdetails : FT-13 Vernebler, FT-13
Ersatz-Vernebler für die Verwendung mit dem 3M™ Apparat für die qualitative Dichtsitzprüfung FT-10, FT-30 und dem 3M™ Gehäuse für Training und Dichtsitzprüfung FT-20.
Verwenden Sie für einen leistungsstarken Gehörschutz gegen mäßige bis hohe Geräuschpegel den 3M™ PELTOR™ X2 Kapselgehörschützer. Die 3M PELTOR Kapselgehörschützer X2 sind gelb farbcodiert, sodass die Auswahl der richtigen Schutzstufen aus der X-Serie ganz einfach wird. Die Ausführung mit Kopfbügel weist ein elektrisch isoliertes Design mit Doppelkopfbügeln auf, das den Wärmestau auf dem Kopf reduziert. Der mit Kunststoff beschichtete Edelstahldraht macht den Kopfbügel zum robustesten, den 3M zu bieten hat. Er ist sowohl stark als auch bequem, da der flache, breite Kopfbügel eine weiche Kunststoffbeschichtung hat, die einen stabilen Druck auf den Kopf ausübt. Kein freiliegendes Metall bedeutet, dass das Produkt „dielektrisch“ ist und einen elektrischen Widerstand für Anwendungen mit Funken- oder Ladungsgefahr bietet. Sorgfältig geformte Schieber sorgen dafür, dass sich der Kapselgehörschutz am Kopf leicht einstellen lässt. Breite, weiche Schaumstoff-Dämmkissen sorgen dafür, dass sich die Mitarbeiter wohl fühlen, während die schmalen Kapseln eine verbesserte Kompatibilität mit anderen Sicherheitsausrüstungen bieten. Die Ausführung mit Helmbefestigung stellt ein Produkt dar, das die Anforderungen und Präferenzen jedes individuellen Anwenders erfüllt. Sie ist als P5 mit der selben dielektrischen Leistung wie das Kopfbügel-Modell verfügbar. Wenn die Anwendung jedoch keine elektrische Isolierung erfordern sollte, kann auch die Ausführung P3 mit Helmbefestigung und Nackenbügel als Alternative dienen. Die Polster und Schaumstoff-Einlagen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich.
Stärken
• Schnelle und einfache Methode zur Durchführung einer hochwertigen Dichtsitzprüfung
• Zur Verwendung mit Partikelatemschutz oder Gas-/Dämpfeatemschutz mit Partikel-Vorfilter
• Für die Verwendung mit dem 3M™ Apparat zur qualitativen Dichtsitzprüfung FT-10, FT-30 und dem 3M™ Gehäuse für Training und Dichtsitzprüfung FT-20
• 3M™ empfiehlt Anwendern vor der Verwendung einer Atemschutzmaske, eine Dichtsitzprüfung durchzuführen und diese regelmäßig im Rahmen ihres beruflichen Atemschutzprogramms zu wiederholen
• Befolgen Sie alle geltenden nationalen und weiteren Richtlinien in Bezug auf die Dichtsitzprüfung. Sollten Ihnen keine Richtlinien vorliegen, richten Sie sich nach ISO 16975-3 oder wenden Sie sich an 3M
• Nur für die berufliche Nutzung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vernebler |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
259,08 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
308,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage