Referenzen
3M:71448-00001M
Rubix:1960353
Hersteller:7000062913
EAN:04046719783069

Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | ohne |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Dokumente
Produktdetails : VISITOR PP20310001, Scheibe klar
Die 3M™ Visitor Überbrille ist eine Schutzbrille, die bequem über einer Korrektionsbrille, aber auch für sich allein getragen werden kann. Sie verfügt über eine leichte, transparente Polycarbonatscheibe, einen ausgeformtes Seitenschild sowie einen Augenbrauenschutz.
Die 3M™ Einweg-Überziehschuhe 450 sind ein zuverlässiger Schutz für Ihre Schuhe gegen nicht gesundheitsgefährdende leichte Flüssigkeitsspritzer und Stäube. Die als Zubehör angebotenen Überziehschuhe bestehen aus einem mikroporöses Laminat mit einer Sohle, die das Ausrutschrisiko verringert. Die Überziehschuhe sind mit Bändern versehen und haben einen Gummizug an der Wade, um einen guten Sitz zu gewährleisten. Das Produkt wird für die folgenden Branchen empfohlen: Entsorgung/Sanierung, Landwirtschaft, Reinigung und Instandhaltung, Allgemeine Industrie/Herstellung, Ungefährliche Arbeiten, Lackierarbeiten, Pharmazeutischer Reinraum, Schweißen/Metallarbeiten.
Stärken
• Kostengünstiges Basissortiment für Brillenträger (Over The Glass, OTG)
• Für die meisten kleinen Korrektionsbrillen geeignet
• Wird gerne als Besucherbrille für kurzzeitige Anwendung getragen
• Nicht beschichtet
Anwendungen
Baugewerbe - Forstwirtschaft - Montage - Pharmaindustrie - Reparatur und Betrieb (MRO)
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 87,85 g |
|---|---|
| Beschichtung der Gläser | ohne |
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | nein |
| Typ | überbrille |
| Herkunftsland | VN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std




