M-354 M354 Stirnabdichtung f. Versaflo Kopfteile Serie M300/M400
3M™ Stirnabdichtung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:3M-M354
Rubix:1531161
Hersteller:7100063941
EAN:4046719989041
Dokumente
Produktdetails : M-354 M354 Stirnabdichtung f. Versaflo Kopfteile Serie M300/M400
M-354 Stirnabdichtung für Serie M-300 und M-400
Die Ersatzstöpsel sind eine hygienische Möglichkeit, um Ihre Bügelgehörschützer noch wirtschaftlicher zu verwenden. Die Ersatzstöpsel sind für die 3M™ E-A-RCaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ und die 1310 Bügelgehörschützer verfügbar.
Stärken
• Ersatzteil für die 3M™ Versaflo™ Kopfteile der Serien M-300 und M-400
• Leichte Montage im Kopfteil
• Für die Verwendung mit 3M™ M-300-Serie Kopfteilen
Anwendungen
Abrissarbeiten - Baugewerbe - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | austauschteile und zubehör |
|---|---|
| Beschichtung der Gläser | ohne |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage