837242 GASFILTER FÜR ADFLO GEBLÄSE PP40700001, A1B1E1

3M™ Adflo™ Partikel- & Gasfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7000028043
Rubix:1530452
Hersteller:7000028043
EAN:4046719532742
SPEEDGLAS ADFLO FILTER, A1B1E1 H837242 PP40700001, A1B1E1

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 837242 GASFILTER FÜR ADFLO GEBLÄSE PP40700001, A1B1E1


3M™ Adflo™ Partikel- und Gasfilter sind hocheffiziente Ersatzfilter für die Verwendung mit 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutzsystemen.
3M™ Adflo™ Partikel- und Gasfilter bieten Schutz vor Gefährdungen durch eine Reihe von Partikeln und Gasen. Diese mit dem 3M™ Adflo™ Atemschutzgebläsesystem kompatiblen Filter sind einfach zu verwenden, leicht zu installieren und bieten hocheffizienten Schutz. Die Konstruktion ermöglicht es dem Benutzer, Partikel- oder Gasfilter unabhängig voneinander auszutauschen; es besteht keine Notwendigkeit, beide gleichzeitig auszutauschen.

Stärken


• Bieten Schutz vor Gefährdungen durch eine Reihe von Partikeln und Gasen (abhängig von den gewählten Filtern)
• Für die Verwendung mit 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutzsystemen (PAPR)
• Partikelfilter, Gasfilter und Geruchsfilter/-pads verfügbar
• Einfache und sichere Installation
• Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert höchstmögliche Sicherheit und Komfort

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung665,3 g
Klassea1b1e1
HerkunftslandCA
100,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,17 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std