197142 Quick Release-Helmschienen-Komponenten, Serie QR

3M™ Speedglas™ Quick Release-Helmschienen-Komponenten, Serie QR

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:197142
Rubix:3480663
Hersteller:7100031854
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typersatzteil

Dokumente

Produktdetails : 197142 Quick Release-Helmschienen-Komponenten, Serie QR


3M™ Speedglas™ Austausch-Quick Release (QR)-Schienen-Komponenten für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken 9100-QR, 100-QR.
Die als Ersatzteil erhältliche Helmschale beinhaltet nicht Schweißfilter und Kopfband. Unser Ersatzteil ersetzt abgenutzte oder beschädigte Helmschalen und kann mit den vorhandenen Speedglas Kopfbügeln und Speedglas Schweißfiltern genutzt werden. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, Ihre Ausrüstung regelmäßig zu überprüfen, um ein Maximum an Sicherheit zu gewährleisten.

Stärken


• Das richtige Maß an Komfort und Schutz für Ihre Zwecke
• Für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken 9100-QR, 100-QR konzipiert
• Passt an viele branchengängige Schutzhelme einschließlich den 3M™ Schutzhelmen H-701
• Als Ersatz für abgenutzte oder beschädigte Teile
• Machen Sie es sich zur Gewohnheit, Ihre Ausrüstung regelmäßig zu überprüfen, um ein Maximum an Sicherheit zu gewährleisten.

Anwendungen

Baugewerbe - Metallindustrie - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Typersatzteil
86,75 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
103,23 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage