751190 Schweißmaskenersatzschale, 100, Schw., ohne Filter, 751190
3M™ Speedglas™ Helmschalen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:751190
Rubix:3480710
Hersteller:7000044490
EAN:4046719210985



Dokumente
Produktdetails : 751190 Schweißmaskenersatzschale, 100, Schw., ohne Filter, 751190
Die Helmschale kann bei Beschädigung ersetzt werden, ohne dass ein vollständiges neues System gekauft werden muss.
Alle transparenten 3M™ Visiere der Serie 5 sind nach EN 166 zertifiziert und schützen vor Gefahren bei Arbeiten im industriellen Bereich wie beispielsweise Hochgeschwindigkeitspartikeln, UV- und Infrarotstrahlung, Licht beim Sekundärschweißen sowie Flüssigkeits- und flüssigen Metallspritzern. Alle 3M™ Netzvisiere der Serie 5 sind nach EN 1731:2006 zertifiziert und bieten Augen- und Gesichtsschutz vor umherfliegenden Holzspänen und Zweigen. Sie ermöglichen zugleich eine beschlagsfreie Sicht und eine verbesserte Belüftung bei Arbeiten in schwierigen Außenbereichen. Unser Angebot an transparenten, grünen und vergoldeten Visieren ist in gewölbten oder flachen Ausführungen erhältlich. Sie entsprechen der optischen Klasse 1 und bieten Schutz gegen Hochgeschwindigkeitspartikel mittlerer Energie (120 m/s), gekennzeichnet mit dem Grad B, außer dem 5H, das Schutz gegen Partikel mit niedriger Energie (45 m/s) bietet, gekennzeichnet mit dem Grad F, und dem 5A-CPF, das Schutz gegen Partikel mit niedriger Energie (45 m/s) bietet und zusätzlich die Anforderungen nach der Aufbereitung bei 55 °C und -5 °C erfüllt, gekennzeichnet mit dem Grad FT. Die Visiere 5F-11, 5A-CPF und 5E-11 verfügen über eine Antibeschlag-Beschichtung. * 3M Visiere werden an 3M Schutzhelmen mithilfe von 3M Visierhaltern und/oder direkt an der 3M Kopfhalterung befestigt. Genaue Angaben zur Kompatibilität finden Sie im technischen Datenblatt. Durch Einrasten wird das Visier schnell und einfach mit dem Visierhalter kombiniert. Alle Visiere der Serie 5 sind mit dem 3M™ Schutzhelm V9 mit integrierter Schutzbrille sowie einer Vielzahl von 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützern und Gehörschutz-Headsets kompatibel.
Stärken
• Ersetzt abgenutzte oder beschädigte 3M™ Speedglas™ Helmschalen
• Für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Schweißfiltern
• Ersetzen Sie die Helmschale, ohne ein komplett neues System zu kaufen
• Das richtige Maß an Komfort und Schutz für Ihre Zwecke
• Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert höchstmögliche Sicherheit und den Komfort
Anwendungen
Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 310x270x280 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 618 g |
| Typ | ersatzteil |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage