IRIDPSI2,0 IRI‑S Lesekorrektur + 2,0 Dioptrien

IRI-Brille

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bollé Safety:IRIDPSI2
Rubix:2854135
Hersteller:IRIDPSI2
EAN:3660740007010
brand logo

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IRIDPSI2,0 IRI‑S Lesekorrektur + 2,0 Dioptrien


Die IRI-S Schutzbrille von Bollé Safety steht für höchste Standards im Bereich Augensicherheit. Entwickelt für eine perfekte Passform bei den unterschiedlichsten Gesichtsformen, bietet sie dank ihres innovativen Designs und der flexiblen B-FLEX-Nasenauflage mit Formgedächtnis einen universellen Schutz. Mit einem federleichten Gewicht von nur 28 Gramm garantiert sie ganztägigen Tragekomfort. In verschiedenen Ausführungen erhältlich, eignet sie sich sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz und ist auch mit Dioptrienkorrektur für individuell optimiertes Sehen verfügbar.

Eigenschaften:
Diese Schutzbrille überzeugt durch eine herausragende Ergonomie mit drehbaren Bügeln und einem bi-materialen Design, welches Flexibilität mit Widerstandsfähigkeit kombiniert. Für den Langzeiteinsatz konzipiert, lässt sie sich dank der B-FLEX-Nasenauflage individuell und passgenau an jede Gesichtsform anpassen. Die innovative Platinum- oder Platinum Lite-Beschichtung bietet einen wirksamen Schutz vor Beschlagen und Kratzern und sorgt so stets für klare Sicht. Die klaren Gläser lassen 90 % des Lichts durch und sind ideal für Innenbereiche geeignet, während die getönte Version 99,99 % der UVA- und UVB-Strahlen filtert – perfekt für den Außeneinsatz.

Spezifikationen:
• Gewicht: 28 g
• Rahmenart: Rahmenlos
• Rahmenmaterial: Polycarbonat
• Rahmenfarbe: Schwarz/Rot
• Scheibenmaterial: Polycarbonat
• Scheibenfarbe: Klar / Getönt
• Lichtdurchlässigkeit: 90 % (klar) / 13 % (getönt)
• Beschichtung: Platinum oder Platinum Lite – anti-beschlag, kratzfest
• Verfügbare Dioptrien: +1.5, +2, +2.5, +3
• Lieferumfang: Verstellbares Band und Mikrofaser-Etui

Normen:
• EN 166 FT CE: Schutz gegen Stoßeinwirkungen
• EN 170: UV-Schutz für klare Gläser
• EN 172: Sonnenschutz für getönte Gläser
• Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 (klar) / 5-3.1 (getönt)
• Rahmenkennzeichnung: EN 166 FT CE

Markeninformationen:
Bollé Safety wurde 1888 im französischen Oyonnax gegründet und ist ein weltweit anerkannter Spezialist für innovative Augenschutzlösungen. Der Hauptsitz in Villeurbanne steht für höchste Ansprüche an Qualität, Sicherheit und Tragekomfort. In über 80 Ländern aktiv, arbeitet Bollé Safety mit einer Vielzahl von Branchen zusammen, um erstklassige Schutzbrillen zu liefern. Mit einer Vielzahl von Produkten und einem starken Fokus auf Innovation ist Bollé Safety ein führender Anbieter im Bereich der industriellen Sicherheit.

Stärken

• B-FLEX-Nasenauflage mit Formgedächtnis für maximalen Komfort
• Zuverlässiger Schutz vor Stößen und Spritzern
• Ultraleichtes Design für langes, ermüdungsfreies Tragen
• Anti-Beschlag- und Kratzschutz-Technologie: Platinum und Platinum Lite
• Erhältlich mit Dioptrienkorrektur für optimales Sehen
• Hohe Lichtdurchlässigkeit für den Innenbereich
• Verstärkter UV-Schutz für den Außeneinsatz
• Inklusive Zubehör: verstellbares Band und Mikrofaser-Etui
• Entspricht den europäischen Sicherheitsnormen

Anwendungen

Die IRI-S Schutzbrille von Bollé Safety ist die ideale Wahl für eine Vielzahl professioneller und industrieller Einsatzgebiete. Sie eignet sich hervorragend für Baugewerbe, Instandhaltung, chemische Industrie, Labore sowie für präzisionsmechanische Berufe. Ihre flexible Passform und der außergewöhnliche Tragekomfort machen sie zur bevorzugten Lösung für Anwender, die Schutz vor Splittern, Spritzern und UV-Strahlung benötigen. Die dioptrischen Versionen ermöglichen zudem eine optimale Nutzung für Personen mit Sehkorrekturbedarf. Dank ihrer beschlagfreien und kratzfesten Eigenschaften ist sie zudem ideal für den Dauereinsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)167,8x150,9x47,8 mm
Bruttogewicht28 g
Gewicht der Verpackung28 g
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Einstellbare Armenein
Farbefarblos
HerkunftslandTW
15,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,22 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen