Referenzen
Uvex:9192280
Rubix:2043831
Hersteller:9192280
EAN:4031101537023


Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Produktdetails : UVEX-9192280 9192280 Schutzbrille phoes
Druckfreier Sitz und sportliches Design
• Perfekter Rundumschutz
• Komplett metallfrei
• Schmale Ausführung
• Großes Sichtfeld durch duosphärische Scheibe
• UV-400-Schutz
• In verschiedenen Rahmenfarben und Scheibentönungen erhältlich Anwendungsbereich: Automobilindustrie, Baugewerbe, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Pharmaindustrie
• Perfekter Rundumschutz
• Komplett metallfrei
• Schmale Ausführung
• Großes Sichtfeld durch duosphärische Scheibe
• UV-400-Schutz
• In verschiedenen Rahmenfarben und Scheibentönungen erhältlich Anwendungsbereich: Automobilindustrie, Baugewerbe, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Pharmaindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | ja |
| Farbe | schwarz |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,60 € exkl. MwSt.
/ Paar
13,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen