ASA718-161-100 ASA718-161-100 M9400 Wraplite Black Arms Clear Hc Lens

Sicherheitsbrille

Siehe technische Informationen

Referenzen

JSP:ASA718-161-100
Rubix:2006255
EAN:5038428116688
brand logo

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ASA718-161-100 ASA718-161-100 M9400 Wraplite Black Arms Clear Hc Lens


Die Sicherheitsbrille JSP Safety Martcare® M9400 Wraplite bietet einen zuverlässigen Schutz vor Hochgeschwindigkeitspartikeln und gewährleistet gleichzeitig hohen Tragekomfort über längere Zeiträume. Das klare, einteilige Sichtfeld sorgt für eine uneingeschränkte Sicht und blockiert 99,9 % der ultravioletten Strahlung, wodurch ein sicherer Einsatz in industriellen Umgebungen gewährleistet ist.

Eigenschaften:
Diese Schutzbrille zeichnet sich durch ihr umlaufendes, einteiliges Polycarbonat-Sichtfeld aus, welches ein breites und klares Sichtfeld ermöglicht. Dieses leichte und komfortable Modell verfügt über eine gehärtete Oberflächenbeschichtung zum Schutz vor Kratzern und gewährleistet gleichzeitig eine hervorragende Lichtdurchlässigkeit. Die ausgewogene Gestaltung der Bügel sorgt für einen sicheren Sitz am Gesicht, auch bei wiederholten Bewegungen. Alle Komponenten aus Polycarbonat gewährleisten eine gleichmäßige Stabilität und eine erhöhte Lebensdauer. Darüber hinaus blockiert das klare Glas 99,9 % der ultravioletten Strahlung und schützt die Augen wirksam vor photochemischen Risiken.

Spezifikationen:
• Material der Sichtscheibe: klares Polycarbonat
• Material von Fassung und Bügeln: Polycarbonat
• Partikelschutz: hohe Geschwindigkeit, niedrige Energie bei 45 m/s
• Optische Klasse: 1
• Beschichtung: kratzfeste Hartbeschichtung
• UV-Schutz: 99,9 %

Normen:
• Entspricht der Norm EN 166 für allgemeine Anforderungen an den Augenschutz
• Erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen

Stärken

• Zuverlässiger Schutz vor Stößen mit niedriger Energie (45 m/s) in Arbeitsumgebungen mit umherfliegenden Partikeln
• Dauerhafte optische Klarheit dank Sichtscheibe der optischen Klasse 1 zur Reduzierung der Augenbelastung
• Hoher Tragekomfort durch leichte, umlaufende Konstruktion, besonders geeignet für das Tragen mehrerer PSA
• Erhöhte Kratzfestigkeit durch gehärtete Beschichtung zur langfristigen Erhaltung der optischen Qualität
• Integrierter UV-Schutz mit Blockierung von 99,9 % der schädlichen ultravioletten Strahlung

Anwendungen

Diese Schutzbrille eignet sich für industrielle Einsatzbereiche, in denen ein zuverlässiger Augenschutz vor festen Partikeln oder ultravioletter Strahlung erforderlich ist. Sie findet Anwendung in zahlreichen Arbeitsumgebungen wie Wartung, mechanischer Montage, Logistik, Laboren, Fertigungswerkstätten oder Verpackungsbereichen. Ebenso ist sie für die Bauindustrie, Metallverarbeitung und leichte chemische Industrie geeignet, in denen Stoßschutz und klare Sicht essenziell sind. Die Polycarbonat-Konstruktion macht sie zu einer langlebigen Lösung für längere Einsätze im Innen- und Außenbereich bei Umgebungstemperatur.

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Farbefarblos
Armmaterialplastik
Hauptmaterialpolycarbonat
468,00 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
556,92 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage