D8059 Gas-, Dampf- und Partikelfilter

3M™ Secure Click™ Filter für Gase und Dämpfe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:D8059
Rubix:3474116
Hersteller:7100153226
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typkartusche
Klassea1b1e1k1

Dokumente

Produktdetails : D8059 Gas-, Dampf- und Partikelfilter


Erleben Sie die Atmungsaktivität und den Komfort von 3M™ Secure Click™ Filter für Gase und Dämpfe, die je nach gewähltem Modell zum Schutz der Atemwege vor einer Reihe von Gasen und Dämpfen beitragen. Die 3M™ Secure Click™ Filter für Gase und Dämpfe nutzen die Dual-Flow-Technologie für leichtes Atmen. Der Secure Click™ Anschluss bietet die Gewissheit, dass die Filter ordnungsgemäß befestigt sind. Sie sind CE-geprüft für die Verwendung mit 3M™ Secure Click™ Wiederverwendbare Atemschutzmasken der Serien HF-800 und FF-800. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind.
Die innovative 3M™ Secure Click™ Plattform ermöglicht eine schnelle und einfache Befestigung der Filter. Dieser funktioniert genauso wie ein Sicherheitsgurt. Die Anschlüsse einfach ausrichten und drücken, bis ein Klicken zu hören ist und Sie sicher sein können, dass die Filter richtig sitzen. Zwei Dual-Flow-Filter an jeder Atemschutzmaske bilden zusammen vier Luftstrompfade im weltweit ersten Quad-Flow-Filtersystem, das für hohe Atmungsaktivität und Komfort sorgt. Diese Filter sind kompatibel mit den 3M™ Secure Click Wiederverwendbare Atemschutzmasken der Serien HF-800 und FF-800. Leichtes Atmen: 3M™ Secure Click™ Filter für Gase und Dämpfe wurden entwickelt, um das Gleichgewicht zwischen Atmungsfähigkeit und langer Lebensdauer zu wahren. Gase-/Dämpfefilter verwenden Kohlenstoffpartikel, um Schadstoffe zu absorbieren und die Atemluft zu filtern. 3M hat die Filter so entwickelt, dass das Atmen leicht fällt und die Filter eine lange Lebensdauer aufweisen. Dazu wurden die Schichten und die Tiefe des Kohlenstoffbettes, die Geometrie des Filterkörpers und die Größe der Kohlenstoffpartikel optimiert. 3M™ Secure Click™ Filter für Gase und Dämpfe bieten Schutz gegen viele Gase und Dämpfe. Entwickelt für den Einsatz in den unterschiedlichsten industriellen Anwendungen. 3M™ Secure Click™ Filter für Gase und Dämpfe sind CE-geprüft und schützen je nach Modell vor vielen verschiedenen Gasen und Dämpfen. Schützen Sie Ihre Belegschaft: 3M bietet ein kostenloses Online-Tool an, das Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmasken und Filter für Schadstoffe und Verunreinigungen in der Luft sowie bei der Festlegung der Filterwechselintervalle unterstützt. Die 3M Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) enthält Angaben zu mehr als 700 verschiedenen Chemikalien und liefert eine Dokumentation Ihrer Auswahl. 3M™ Secure Click™ Filter für Gase und Dämpfe sind nicht für den Einsatz in Umgebungen geeignet, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährlich sind (IDLH), für Sandstrahlen oder in Umgebungen, die Partikel enthalten, es sei denn, sie werden mit austauschbaren Partikelfiltern D7915, D7925 und D7935 mit 3M™ D701 Filterhalterungen kombiniert. Tauschen Sie die 3M™ Secure Click™ Filter für Gase und Dämpfe gemäß dem dokumentierten Wechselintervall oder früher aus, wenn Sie Geruch, Geschmack oder Reizungen durch Schadstoffe feststellen. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind.

Stärken


• CE-geprüft für den Einsatz gegen eine Reihe von Gasen und Dämpfen, je nach gewähltem Modell. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind
• Hören: Schneller und einfacher Anschluss der Filterkartusche: Einfach die Anschlussteile ineinander setzen und hörbar einrasten lassen. Verwendung mit CE-geprüften 3M™ Secure Click™ Gesichtsmasken
• Fühlen: Erleben Sie die Atmungsaktivität und den Komfort des weltweit ersten Quad-Flow Filtersystems für Gase und Dämpfe
• Das nach hinten geschwungene Design ermöglicht ein weites Sichtfeld und Kompatibilität mit bestimmten Schutzvisieren
• Schutz in gefährlichen Umgebungen. Nur für die industrielle/gewerbliche Verwendung

Anwendungen

Chargen-Ladung - Chemische Industrie - Dichtungsbeschichtungen - Galvanisieren - Lackierarbeiten - Reinigung von Teilen

Technische Informationen


Attribute
Typkartusche
Klassea1b1e1k1
876,16 exkl. MwSt.
/ 32 Packungen
1.042,63 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std