SB2010BL 2010 Hochleistungstuch Scotch Brite blau VE: 5 Stück
3M™ Scotch-Brite™ Hochleistungstuch Serie 2010
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:MFW2010BUN
Rubix:3336669
Hersteller:7100315158
EAN:00638060980361

Produktdetails : SB2010BL 2010 Hochleistungstuch Scotch Brite blau VE: 5 Stück
Maschinenwaschbar bis 95°C. Keine Verwechslungsgefahr des Einsatzbereiches durch Farbkodierung.
Die 3M™ Scotch-Brite™ Hochleistungstücher 2010 bestehen aus einer Kombination aus wasser- und fettanziehenden Mikrofasern. Ihre einzigartige Struktur entfernt Schmutz, Staub und Fett ohne zu fusseln oder Streifen zu hinterlassen. Sie sind für empfindliche Oberflächen geeignet und können nass oder trocken und sowohl mit als auch ohne Reinigungsmittel verwendet werden. Angenehme Handhabung durch weichen, vollen Griff und ausgezeichnete Gleitfähigkeit. Wirtschaftliche Reinigung durch extrem lange Haltbarkeit.
Stärken
Hochleistungstücher zum Reinigen von nahezu jeder Oberfläche;Entfernt Staub, Schmutz und Fett;Kann nass oder trocken, mit oder ohne Reinigungsmittel verwendet werden;Reinigt fussel- und streifenfrei;Kein Verkratzen glänzender Oberflächen;Schnelle, wirtschaftliche Reinigung;Maschinenwaschbar bis zu 95°C;Kein Verkratzen glänzender Oberflächen;Schnelle, wirtschaftliche Reinigung;Ermöglicht ein extrem wirtschaftliches und effizientes Reinigen mit geringem Kraftaufwand
Anwendungen
Zur fusselfreien Reinigung auf nahezu jeder Oberfläche
Technische Informationen
Attribute
| Maß/Größe | 36 x 36 cm |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Serie | scotch-brite™ 2010 |
| Dichte | 0,12 kg/dm³ |
| Waschbar | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,68 € exkl. MwSt.
/ Packung
37,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen