PACMPCT B401–NACHFÜLLPACKUNG Reinigungstücher Box mit 200 Stück
REINIGUNGSLÖSUNGEN B401
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bollé Safety:B401
Rubix:2731680
Hersteller:PACMPCT
EAN:3660740009885
Dokumente
Produktdetails : PACMPCT B401–NACHFÜLLPACKUNG Reinigungstücher Box mit 200 Stück
Der B-Clean B401 Reiniger von Bollé Safety ist eine professionelle, vielseitige Lösung für die Pflege von Schutzbrillen im industriellen Umfeld. Die silikonfreie, auf Wasser basierende Formel gewährleistet eine gründliche Reinigung, ohne die Sicht oder vorhandene Beschichtungen der Gläser zu beeinträchtigen. Der Reiniger ist mit den meisten gängigen Schutzbrillen kompatibel und bietet eine schonende Pflege für den täglichen Einsatz in Wartung, Beschaffung und Lagerlogistik.
Eigenschaften:
Der B-Clean B401 überzeugt durch seine silikonfreie, wasserbasierte Rezeptur, die speziell für die Reinigung von Schutzbrillen entwickelt wurde – ausgenommen sind Antireflexgläser der Modelle PACF030 und PACF500. Er entfernt effizient Schmutz, Fingerabdrücke, Spritzer und Feinstaub, ohne Beschichtungen anzugreifen. Die Lieferung erfolgt in einer kompakten Box mit 200 Reinigungstüchern, ideal kombinierbar mit den Sprühflaschen und Spendersystemen der Bollé Safety-Serie. Für die regelmäßige Reinigung von Schutzbrillen ist er die perfekte Wahl – für klare Sicht und hohen Tragekomfort über den gesamten Arbeitstag hinweg.
Spezifikationen:
• Maße: 5 x 16 x 12 mm
• Gewicht: 155 g
• Zusammensetzung: Wasserbasierte Formel, ohne Silikon
• Kompatibilität: Für alle Glastypen geeignet, außer Antireflexgläser PACF030 und PACF500
• Verpackungseinheit: Kompatibel mit PACD500, B400 und PACD250 Spendersystemen
• Anwendungsempfehlung: Vor der Reinigung mit kaltem Wasser abspülen, anschließend mit einem Mikrofasertuch trocknen
Markeninformationen:
Seit über 135 Jahren ist Bollé Safety ein führender Anbieter im Bereich Persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit Fokus auf hochwertige Augenschutzlösungen. Durch kontinuierliche Innovation vereint die Marke Funktionalität, Tragekomfort und maximale Performance. Nachhaltigkeit steht dabei im Mittelpunkt der Markenphilosophie – mit dem Ziel, ein sichereres und verantwortungsbewussteres Arbeitsumfeld zu schaffen. Bollé Safety versteht Augenschutz nicht nur als Einhaltung von Normen, sondern als aktiven Beitrag zur Sicherheit und Leistungsfähigkeit von Fachkräften in Industrie und Technik.
Eigenschaften:
Der B-Clean B401 überzeugt durch seine silikonfreie, wasserbasierte Rezeptur, die speziell für die Reinigung von Schutzbrillen entwickelt wurde – ausgenommen sind Antireflexgläser der Modelle PACF030 und PACF500. Er entfernt effizient Schmutz, Fingerabdrücke, Spritzer und Feinstaub, ohne Beschichtungen anzugreifen. Die Lieferung erfolgt in einer kompakten Box mit 200 Reinigungstüchern, ideal kombinierbar mit den Sprühflaschen und Spendersystemen der Bollé Safety-Serie. Für die regelmäßige Reinigung von Schutzbrillen ist er die perfekte Wahl – für klare Sicht und hohen Tragekomfort über den gesamten Arbeitstag hinweg.
Spezifikationen:
• Maße: 5 x 16 x 12 mm
• Gewicht: 155 g
• Zusammensetzung: Wasserbasierte Formel, ohne Silikon
• Kompatibilität: Für alle Glastypen geeignet, außer Antireflexgläser PACF030 und PACF500
• Verpackungseinheit: Kompatibel mit PACD500, B400 und PACD250 Spendersystemen
• Anwendungsempfehlung: Vor der Reinigung mit kaltem Wasser abspülen, anschließend mit einem Mikrofasertuch trocknen
Markeninformationen:
Seit über 135 Jahren ist Bollé Safety ein führender Anbieter im Bereich Persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit Fokus auf hochwertige Augenschutzlösungen. Durch kontinuierliche Innovation vereint die Marke Funktionalität, Tragekomfort und maximale Performance. Nachhaltigkeit steht dabei im Mittelpunkt der Markenphilosophie – mit dem Ziel, ein sichereres und verantwortungsbewussteres Arbeitsumfeld zu schaffen. Bollé Safety versteht Augenschutz nicht nur als Einhaltung von Normen, sondern als aktiven Beitrag zur Sicherheit und Leistungsfähigkeit von Fachkräften in Industrie und Technik.
Stärken
• Effektive Reinigung ohne Beeinträchtigung von Beschichtungen
• Silikonfreie Formel für höchste Materialverträglichkeit
• Für nahezu alle professionellen Schutzbrillen geeignet
• Platzsparende Box mit 200 Tüchern – ideal für den Arbeitsplatz
• Kompatibel mit Bollé Safety Spendersystemen
• Leicht, mobil und unkompliziert in der Anwendung
• Unterstützt die Langlebigkeit von Augenschutzprodukten
• Für die regelmäßige Pflege mit minimalem Aufwand konzipiert
• Silikonfreie Formel für höchste Materialverträglichkeit
• Für nahezu alle professionellen Schutzbrillen geeignet
• Platzsparende Box mit 200 Tüchern – ideal für den Arbeitsplatz
• Kompatibel mit Bollé Safety Spendersystemen
• Leicht, mobil und unkompliziert in der Anwendung
• Unterstützt die Langlebigkeit von Augenschutzprodukten
• Für die regelmäßige Pflege mit minimalem Aufwand konzipiert
Anwendungen
• Tägliche Reinigung von Schutzbrillen in Industrieumgebungen
• Pflege von Augenschutz in Werkstätten, Instandhaltung und Produktion
• Einsatz in Laboren, Reinräumen und sensiblen Arbeitsbereichen
• Reinigung von Schutzbrillen in Logistik, Lager und Transport
• Optimal für staubige oder spritzwassergefährdete Umgebungen
• Geeignet für Arbeitsplätze mit gemeinschaftlich genutzten Spenderlösungen
• Kompatibel mit persönlicher Schutzausrüstung sowie Gesichtsschutzvisieren
• Pflege von Augenschutz in Werkstätten, Instandhaltung und Produktion
• Einsatz in Laboren, Reinräumen und sensiblen Arbeitsbereichen
• Reinigung von Schutzbrillen in Logistik, Lager und Transport
• Optimal für staubige oder spritzwassergefährdete Umgebungen
• Geeignet für Arbeitsplätze mit gemeinschaftlich genutzten Spenderlösungen
• Kompatibel mit persönlicher Schutzausrüstung sowie Gesichtsschutzvisieren
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 200 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,57 € exkl. MwSt.
/ Packung
9,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen