2012BU 3M SB2012 BLUE MICROFASERTUCH VE:50
Scotch-Brite™ EssentEco Mikrofasertuch 2012
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:2012HPWBLUE36X36
Rubix:2730742
Hersteller:7100087025
EAN:04054596118072

Dokumente
Produktdetails : 2012BU 3M SB2012 BLUE MICROFASERTUCH VE:50
Waschbar bis 95°C. Keine Verwechslungsgefahr des Einsatzbereiches durch Farbkodierung.
Das 3M™ Scotch-Brite™ EssentEco Mikrofasertuch 2012 besteht aus einer hochaktiven Mikrofaser und entfernt auf einfache Weise Schmutz, Staub, Öl, Fett und Fingerabdrücke. Insbesondere zur effizienten Reinigung von Metall, Holz, Glas, Chrom, Kunststoff, Keramik und Marmor geeignet. Es kann trocken oder feucht, mit oder ohne Reinigungschemie verwendet werden.
Stärken
Entfernt Öle, Fette, Schmutz, Flüssigkeiten und Staub von verschiedensten Oberflächen;Kann trocken, feucht und nass eingesetzt werden;Kann mit oder ohne Zusatz von Chemie verwendet werden;Weicher Griff;Maschinenwaschbar bis zu 95°C
Technische Informationen
Attribute
| Maß/Größe | 36 x 36 cm |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Serie | 2012 |
| Dichte | 0,15 kg/dm³ |
| Waschbar | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
77,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen