50486 Ultra Soft Tuch, Blau, 36cm x 32cm, 50486
3M™ Perfect-It™ Ultra Soft Tuch
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:50486
Rubix:3481156
Hersteller:7000032157
Produktdetails : 50486 Ultra Soft Tuch, Blau, 36cm x 32cm, 50486
3M™ Perfect-It™ Ultra Soft Tuch ist ein hochwertiges Mikrofaser-Poliertuch, das zum Neulackieren und Polieren im Automobilbereich entwickelt wurde. Es ist besonders weich und saugfähig und trägt dazu bei, ein hochglänzendes Finish zu erzielen, ohne Oberflächen zu zerkratzen.
Mit dem 3M™ Dusting Sheet reinigen Sie Böden und Oberflächen effektiv und zuverlässig. Dieses Dusting Sheet ist aus einem einzigartigen Material gefertigt, das Staub und Schmutz sowie schwer zu erfassende Verunreinigungen wie Haare und Glitter aufnimmt und hält. Das Vlies kann für eine maximale Aufnahme von Staub und Schmutz beidseitig nass oder trocken verwendet werden. Es verhindert außerdem die Verbreitung von Keimen und Bakterien. Das Dusting Sheet besteht aus 60 % recyceltem Material und ist in perforierten Rollen erhältlich. Dies ermöglicht es dem Anwender, die Vliesgröße an das jeweilige Wischgerät anzupassen. Dadurch fällt weniger Abfall an. Das Vlies kann mit den meisten gängigen Reinigungsgeräten verwendet und an nahezu jedes Wischbezug-System angepasst werden.
Stärken
• Ultraweiches Mikrofasermaterial
• Hohe Absorption für effiziente Reinigung
• Chemische Beständigkeit für Haltbarkeit
• Erhältlich in verschiedenen Farben, passend zu den Polierflüssigkeiten
• Teil des 3M™ Perfect-It™ Poliersystems
Anwendungen
Hochglanz-Finish - Polieren - Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Maß/Größe | 36 x 32 cm |
|---|---|
| Farbe | blau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,60 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
80,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage