• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hygiene(131)
    • Reinigung(768)
    Siehe Hygiene und Reinigung
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Hygiene und Reinigung
    4. Reinigung
    5. Abwischen
    6. Mikrofasertuch
    7. 3510011560 Überzug Microfaser 35 cm

    3510011560 Überzug Microfaser 35 cm

    Mikrofasertuch Wetrok®

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Wetrok®:3510011560
    Rubix:3659133
    Hersteller:82233
    EAN:7630049756205
    brand logo

    Produktdetails : 3510011560 Überzug Microfaser 35 cm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    16,55 € exkl. MwSt.
    / Stück
    19,69 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    MF2001 3M™ Industriebindevlies Multif. M-F2001, 120mmx15,2m 3er PaSB2010BL 2010 Hochleistungstuch Scotch Brite blau VE: 5 Stück3510011555 Einwegbezüge Micro-Flexo 12 St.50486 Ultra Soft Tuch, Blau, 36cm x 32cm, 504863510011550 Überzug Micro Flexo2012BU 3M SB2012 BLUE MICROFASERTUCH VE:507775 GRÜN 27X27CM 6 SPENDEREIMERX90TUCH WypAll Wischtücher Grün /90 tücher6155 BLAU 1.09MX50X74CM SPENDER Professional Mobiler Ständer für Wischtuchrollen GroßrolleREINIGUNGSPAPIER SILIKONFREI FÜR STATION PP205400046223 BLAU 38X18.3CM 6 ROLLENX430TUCH Papierwischtuch für Lebensmittel&Hygiene ZentralentnahmeWIPES IND 50ST DOSE Reinigungstücher universal8348 WEISS 31X31.5CM ROLLEX870TUCH WypAll Reinigungstücher X70 PowerClean Großrolle7425 BLAU 38X23.5CM ROLLEX750TUCH L30 ULTRA+ General Clean Großrolle862427 Soft Vlies-Tuch 36X60 cm Pk50 G-Wipe8387 WEISS 30.5X31.8CM 12BEUTELX76TUCH Wischtücher X70 PowerClean Viertelgefaltet
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap