8294 BLAU 42.6X28.2CM BOXX160TUCH X80 PowerClean BRAG Box Stahlblau
WYPALL X80 Wischtücher BRAG BOX/Großrolle
Siehe technische InformationenReferenzen
Wypall:8294000
Rubix:2470606
Hersteller:8294000

Produktdetails : 8294 BLAU 42.6X28.2CM BOXX160TUCH X80 PowerClean BRAG Box Stahlblau
Die blauen WypAll® X80 Power Clean™ 8294 Reinigungstücher wurden speziell für anspruchsvolle industrielle Umgebungen entwickelt. Sie bieten eine wiederverwendbare, hochleistungsfähige Lösung zum Aufwischen von Schmutz, Öl, Fett oder lebensmittelbedingten Verschüttungen. Dank ihrer robusten Zusammensetzung und der HydroKnit™-Technologie sind diese Tücher extrem reißfest und behalten auch bei intensiven Reinigungsarbeiten ihre Form und Integrität. Ihre dicke Struktur sorgt für ausgezeichnete Saugfähigkeit und macht sie kompatibel mit vielen Reinigungsmitteln wie Wasserstoffperoxid, Peressigsäure oder Bleichmittel. Die Tücher wurden entwickelt, um die Produktivität zu steigern und Abfall zu reduzieren. Sie sind in der flexiblen BRAG™ Box verpackt – eine platzsparende Lösung mit Einzelblatt-Entnahme, welche die Tücher sauber hält.
Spezifikationen:
• Farbe: stahlblau
• Maße je Tuch: 42,60 cm x 28,20 cm
• Faltungstyp: I
• Lagen: 1
• Inhalt der Box: 160 Tücher
• Technologie: HydroKnit™
• Produktkompatibilität: Peressigsäure, Wasserstoffperoxid, Bleichmittel (Natriumhypochlorit), quaternäre Ammoniumverbindungen, Isopropanol, Aceton, Methylethylketon, Reinigungsmittel
Normen:
Dieses Reinigungstuch erfüllt die Anforderungen der Normen ISO 14001 und ISO 9001. ISO 14001 bestätigt ein wirksames Umweltmanagementsystem, während ISO 9001 für ein streng kontrolliertes Qualitätsmanagementsystem steht.
Informationen zur Marke:
WypAll® ist eine Marke der Kimberly-Clark Gruppe, die für ihre Expertise im Bereich professioneller Reinigungslösungen bekannt ist. Ob es um das Entfernen von Schmutz, Öl, Fett oder das Aufwischen von Lebensmittelresten geht – WypAll® bietet dafür ein umfassendes Sortiment an Tüchern, Wischtüchern und Reinigungslösungen. Diese Produkte stellen eine saubere, langlebige und saugfähige Alternative zu herkömmlichen Papierhandtüchern, Stofflappen oder Einwegservietten dar. Die Marke zeichnet sich durch zuverlässige und leistungsstarke Produkte aus, die auf die Anforderungen unterschiedlichster professioneller Umgebungen abgestimmt sind.
Spezifikationen:
• Farbe: stahlblau
• Maße je Tuch: 42,60 cm x 28,20 cm
• Faltungstyp: I
• Lagen: 1
• Inhalt der Box: 160 Tücher
• Technologie: HydroKnit™
• Produktkompatibilität: Peressigsäure, Wasserstoffperoxid, Bleichmittel (Natriumhypochlorit), quaternäre Ammoniumverbindungen, Isopropanol, Aceton, Methylethylketon, Reinigungsmittel
Normen:
Dieses Reinigungstuch erfüllt die Anforderungen der Normen ISO 14001 und ISO 9001. ISO 14001 bestätigt ein wirksames Umweltmanagementsystem, während ISO 9001 für ein streng kontrolliertes Qualitätsmanagementsystem steht.
Informationen zur Marke:
WypAll® ist eine Marke der Kimberly-Clark Gruppe, die für ihre Expertise im Bereich professioneller Reinigungslösungen bekannt ist. Ob es um das Entfernen von Schmutz, Öl, Fett oder das Aufwischen von Lebensmittelresten geht – WypAll® bietet dafür ein umfassendes Sortiment an Tüchern, Wischtüchern und Reinigungslösungen. Diese Produkte stellen eine saubere, langlebige und saugfähige Alternative zu herkömmlichen Papierhandtüchern, Stofflappen oder Einwegservietten dar. Die Marke zeichnet sich durch zuverlässige und leistungsstarke Produkte aus, die auf die Anforderungen unterschiedlichster professioneller Umgebungen abgestimmt sind.
Stärken
• Höchste Reißfestigkeit dank HydroKnit™-Technologie
• Robuste Struktur, die sich bei intensiver Reinigung nicht verformt
• Einzelblatt-Entnahme zur Reduzierung von Verbrauch und zum Schutz der Tücher
• Verträglich mit vielen Desinfektions- und Reinigungsmitteln
• Flexible BRAG™ Box (ideal für enge Arbeitsbereiche)
• Wiederverwendbar (trägt zur Abfallreduktion bei)
• Speziell für intensive Einsätze unter schwierigen Bedingungen konzipiert
• Robuste Struktur, die sich bei intensiver Reinigung nicht verformt
• Einzelblatt-Entnahme zur Reduzierung von Verbrauch und zum Schutz der Tücher
• Verträglich mit vielen Desinfektions- und Reinigungsmitteln
• Flexible BRAG™ Box (ideal für enge Arbeitsbereiche)
• Wiederverwendbar (trägt zur Abfallreduktion bei)
• Speziell für intensive Einsätze unter schwierigen Bedingungen konzipiert
Anwendungen
Diese Tücher eignen sich ideal zur Reinigung von Produktionsflächen vor und nach Schichtwechseln. Auch in Lebensmittelzubereitungsbereichen erfüllen sie spezielle Anforderungen. Dank ihres praktischen Formats können sie in den verschiedensten Umgebungen eingesetzt werden, von Fahrzeugen über Büros und Arbeitsstationen bis hin zu Sitzen. Ihre hohe Reißfestigkeit macht sie perfekt für intensives Wischen auf rauen Industrieoberflächen. Die tragbare BRAG™ Box ermöglicht eine einfache Nutzung, auch in beengten Räumen. Aufgrund ihrer Kompatibilität mit zahlreichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln lassen sie sich problemlos in strenge Hygienekonzepte integrieren. Sie ermöglichen es Mitarbeitenden zudem, eigenständig für die Sauberkeit ihres Arbeitsplatzes zu sorgen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 42,6 cm |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Anzahl der Rollen | 1 |
| Formatanzahl | 160 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
