• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Persönliche Schutzausrüstung(30.988)
    • Hygiene und Reinigung(615)
    • Umwelt und Sicherheit(2.565)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hygiene(122)
    • Reinigung(493)
    Siehe Hygiene und Reinigung
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Hygiene und Reinigung
    4. Reinigung
    5. Abwischen
    6. Mikrofasertuch
    7. 3510011555 Einwegbezüge Micro-Flexo 12 St.

    3510011555 Einwegbezüge Micro-Flexo 12 St.

    Mikrofasertuch Wetrok®

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Wetrok®:3510011555
    Rubix:3659141
    Hersteller:82003
    EAN:7630049755024
    brand logo

    Produktdetails : 3510011555 Einwegbezüge Micro-Flexo 12 St.


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    14,71 € exkl. MwSt.
    / Stück
    17,50 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    MF2001 3M™ Industriebindevlies Multif. M-F2001, 120mmx15,2m 3er Pa50486 Ultra Soft Tuch, Blau, 36cm x 32cm, 504863510011550 Überzug Micro Flexo3510011560 Überzug Microfaser 35 cmPACMPCT B401–NACHFÜLLPACKUNG Reinigungstücher Box mit 200 Stück8408 WEISS 18.6X11CM 36PACKX200BLATT Kleenex Toilettenpapier Einzelblattsystem6663 WEISS 31.8X21.5CM 15PACKX212TUCH Control Falthandtücher862420 Wischtuch G-Wipe Blau In Box 24x35Cm 2x500Stück7452 WEISS 31X31.5CM ROLLEX750TUCH L40+ PowerClean GroßrolleMF2001 3M™ Industriebindevlies Multif. M-F2001, 120mmx15,2m 3er Pa7426 BLAU 38X37CM ROLLEX670TUCH L30 EXTRA General Clean Großrolle7018 WEISS 27.8X27.6X22.6CM SPENDER Wischtuch-Spender Roll Control12889 BLAU 32X29.9CM ROLLEX450TUCH X90 PowerClean Großrolle, Food Contact8296 WEISS 42.6X28.2CM BOXX200TUCH Wischtücher X70 PowerClean BRAG Box FoodContactWIPES IND 50ST DOSE Reinigungstücher universal
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap