6034 WEISS 31.7X30.5CM 12BEUTELX76TUCH X60 Genral Clean - Viertelgefaltet 76 Blatt 310x320mm

WYPALL X60 Wischtücher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Wypall:6034
Rubix:1968230
Hersteller:06034003
EAN:10036000348658
KIM-6034 PP97120001, 12 Pack, viertelgef. ws, 310x320mm, 912 Tücher

Technische Zusammenfassung

Länge31,7 cm
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6034 WEISS 31.7X30.5CM 12BEUTELX76TUCH X60 Genral Clean - Viertelgefaltet 76 Blatt 310x320mm


Die vierfach gefalteten Reinigungstücher WypAll® X60 General Clean™ 6034 bieten eine effiziente, saubere und wiederverwendbare Lösung für alle allgemeinen Wisch- und Reinigungstätigkeiten in industriellen Umgebungen. Leicht, aber strapazierfähig, sind diese saugfähigen Tücher eine nachhaltige Alternative zu Einweg-Papierhandtüchern oder herkömmlichen Textilien. Die HydroKnit™-Technologie sorgt für eine optimale Leistung unter verschiedensten Einsatzbedingungen.

Eigenschaften:
Die WypAll® X60 General Clean™-Tücher wurden speziell für den Einsatz in professionellen Umgebungen entwickelt und vereinen Sauberkeit, Saugfähigkeit und Langlebigkeit. Ihre Struktur aus Cellulose- und Polypropylenfasern ist frei von chemischen Zusätzen und garantiert die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Sie sind leicht und einfach zu handhaben, ideal für die Entfernung von leichten Ölen, Kleberückständen oder allgemeinen Verschmutzungen. Dank der Eignung für Sprüh- und Wischverfahren ermöglichen sie eine schnelle und einfache Desinfektion. Sie können auf Glasflächen, Arbeitsplatten, Fahrzeugen oder in Lebensmittelzubereitungsbereichen verwendet werden. Die Kunststoffverpackung schützt vor Staub, während die Einzelblattentnahme den Verbrauch reduziert.

Spezifikationen:
• Maße je Tuch: 31,7 cm (Länge) x 30,5 cm (Breite)
• Material: unbehandelte Cellulosefasern und Polypropylen
• Technologie: HydroKnit™ für schnelle Saugkraft und hohe Reißfestigkeit
• Entnahme: Einzelblatt
• Chemikalienbeständigkeit: Peressigsäure, Wasserstoffperoxid, Natriumhypochlorit (Chlorbleiche), quaternäre Ammoniumverbindungen, Isopropanol, Aceton, Methyl-Ethyl-Keton, Seifen/Reiniger
• Farbe: Weiß
• Wiederverwendbar
• Kompatibel mit WypAll®-Spender (Code 7969)

Normen:
Dieses vierfach gefaltete Reinigungstuch WypAll® X60 General Clean™ erfüllt die Anforderungen der Verordnungen (EG) Nr. 1935/2004 (in der jeweils gültigen Fassung) und (EG) Nr. 2023/2006. Die Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 betrifft Materialien, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind, und stellt deren chemische Sicherheit sowie Rückverfolgbarkeit sicher. Die Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 regelt die Guten Herstellungspraxen (GMP), um Qualität und Hygiene dieser Materialien zu gewährleisten.

Markeninformationen:
WypAll® ist eine Marke der Kimberly-Clark-Gruppe, die weltweit für innovative Lösungen im Bereich Hygiene und Reinigung bekannt ist. Mit über 150 Jahren Erfahrung entwickelt die Marke Produkte, die Sauberkeit, Sicherheit und Produktivität in professionellen Umgebungen verbessern. Das Engagement für Abfallreduzierung und nachhaltige Leistung macht WypAll® zu einem vertrauenswürdigen Partner in der Industrie.

Stärken

• Schnelle und effektive Saugkraft dank HydroKnit™-Technologie
• Wiederverwendbar (weniger Abfall im Vergleich zu Einwegtüchern)
• Hohe chemische Beständigkeit für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
• Leicht und reißfest (perfekt für wiederholte Anwendungen)
• Einzelblattentnahme für eine kontrollierte Verwendung
• Staubgeschützt durch Kunststoffverpackung
• Kompatibel mit WypAll®-Spender für hygienischen und einfachen Zugriff

Anwendungen

Die vierfach gefalteten WypAll® X60 General Clean™-Tücher sind ideal für allgemeine Reinigungstätigkeiten in industriellen Umgebungen. Sie eignen sich besonders zum Entfernen von leichten Ölen, Klebstoffen, Schmutz und für Glasflächen und sind perfekt für Branchen wie Lebensmittelindustrie, industrielle Instandhaltung, Fertigung oder Logistik. In Kombination mit Desinfektions- oder Reinigungsmitteln ermöglichen sie eine gründliche Reinigung und Desinfektion von Arbeitsplätzen, Fahrzeugen oder Vorbereitungsbereichen vor und nach der Nutzung. Eine praktische Lösung für tägliche Sauberkeit und Hygiene.

Technische Informationen


Attribute
Länge31,7 cm
Farbeweiß
Anzahl der Rollen12
Formatanzahl912
Zolltarifcode48189090
180,16 exkl. MwSt.
/ Packung
214,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen