7141 WEISS 38X23.5CM ROLLEX1500TUCH Wypall L10 EXTRA General Clean Großrolle
WYPALL L10 Wischtücher 23,5x38 cm 1500 Blatt Grossrolle W
Siehe technische InformationenReferenzen
Wypall:7141
Rubix:1716900
Hersteller:7141
EAN:5033848003471




Produktdetails : 7141 WEISS 38X23.5CM ROLLEX1500TUCH Wypall L10 EXTRA General Clean Großrolle
Die weiße Großrolle WypAll® L10 Extra 7141 wurde entwickelt, um in professionellen Umgebungen ein effizientes und hygienisches Wischen zu gewährleisten. Dank der exklusiven Airflex™-Technologie vereint sie hohe Reißfestigkeit und starke Saugfähigkeit, um den Anforderungen bei mittelschweren Reinigungsaufgaben gerecht zu werden. Mit 1.500 einlagigen weißen Tüchern bietet diese Rolle eine besonders lange Nutzungsdauer, reduziert den Nachfüllaufwand und senkt die Betriebskosten.
Eigenschaften:
Die WypAll® L10 Extra 7141 Rolle eignet sich perfekt für intensive gewerbliche Anwendungen und Bereiche mit hohen Hygienestandards. Die einlagige Struktur in Kombination mit der Airflex™-Technologie ermöglicht eine schnelle Flüssigkeitsaufnahme und verhindert das Aufweichen oder Zerreißen, selbst im nassen Zustand. Das mehrlagige Material sorgt für eine deutlich höhere Reißfestigkeit als herkömmliche Wischtücher und bietet gleichzeitig eine weiche, fusselfreie Oberfläche, ideal für empfindliche Flächen wie Glas. Die Großrolle ist kompatibel mit Wandspendern und somit bestens geeignet für Produktionsbereiche, Werkstätten oder Großküchen.
Spezifikationen:
• 1 Rolle mit 1.500 weißen Tüchern
• 1 Lage
• Länge pro Tuch: 38 cm
• Breite pro Tuch: 23,5 cm
• Mehrlagige Airflex™-Technologie
• Fusselfreies Material
• Rollenformat
• Kompatibel mit Kimberly-Clark Professional™ Spendern, Codes: 6146, 6154 und 6155
Normen:
Die WypAll® L10 Extra 7141 Rolle entspricht den folgenden Standards:
• ISO 9001: Gewährleistet ein Qualitätsmanagementsystem nach internationalen Standards, das Konsistenz, Rückverfolgbarkeit und Kundenzufriedenheit sicherstellt
• ISO 14001: Bescheinigt die Einhaltung strenger Umweltauflagen im Herstellungsprozess zur Reduzierung der ökologischen Auswirkungen und kontinuierlichen Verbesserung der Umweltleistung
• Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: Bestätigt, dass die Rolle sicher in Bereichen verwendet werden kann, in denen sie direkten Kontakt mit Lebensmitteln haben könnte, ohne Risiko einer Kontamination
Markeninformationen:
WypAll gehört zum Konzern Kimberly-Clark, der 1872 gegründet wurde und weltweit für innovative Lösungen im Bereich Arbeitshygiene und -sicherheit bekannt ist. Das Unternehmen entwickelt hochwertige Produkte für professionelle Umgebungen, insbesondere in der Industrie, Lebensmittelverarbeitung und im Gesundheitswesen. Mit über 150 Jahren Erfahrung steht Kimberly-Clark für Qualität, Nachhaltigkeit und Anwenderschutz.
Eigenschaften:
Die WypAll® L10 Extra 7141 Rolle eignet sich perfekt für intensive gewerbliche Anwendungen und Bereiche mit hohen Hygienestandards. Die einlagige Struktur in Kombination mit der Airflex™-Technologie ermöglicht eine schnelle Flüssigkeitsaufnahme und verhindert das Aufweichen oder Zerreißen, selbst im nassen Zustand. Das mehrlagige Material sorgt für eine deutlich höhere Reißfestigkeit als herkömmliche Wischtücher und bietet gleichzeitig eine weiche, fusselfreie Oberfläche, ideal für empfindliche Flächen wie Glas. Die Großrolle ist kompatibel mit Wandspendern und somit bestens geeignet für Produktionsbereiche, Werkstätten oder Großküchen.
Spezifikationen:
• 1 Rolle mit 1.500 weißen Tüchern
• 1 Lage
• Länge pro Tuch: 38 cm
• Breite pro Tuch: 23,5 cm
• Mehrlagige Airflex™-Technologie
• Fusselfreies Material
• Rollenformat
• Kompatibel mit Kimberly-Clark Professional™ Spendern, Codes: 6146, 6154 und 6155
Normen:
Die WypAll® L10 Extra 7141 Rolle entspricht den folgenden Standards:
• ISO 9001: Gewährleistet ein Qualitätsmanagementsystem nach internationalen Standards, das Konsistenz, Rückverfolgbarkeit und Kundenzufriedenheit sicherstellt
• ISO 14001: Bescheinigt die Einhaltung strenger Umweltauflagen im Herstellungsprozess zur Reduzierung der ökologischen Auswirkungen und kontinuierlichen Verbesserung der Umweltleistung
• Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: Bestätigt, dass die Rolle sicher in Bereichen verwendet werden kann, in denen sie direkten Kontakt mit Lebensmitteln haben könnte, ohne Risiko einer Kontamination
Markeninformationen:
WypAll gehört zum Konzern Kimberly-Clark, der 1872 gegründet wurde und weltweit für innovative Lösungen im Bereich Arbeitshygiene und -sicherheit bekannt ist. Das Unternehmen entwickelt hochwertige Produkte für professionelle Umgebungen, insbesondere in der Industrie, Lebensmittelverarbeitung und im Gesundheitswesen. Mit über 150 Jahren Erfahrung steht Kimberly-Clark für Qualität, Nachhaltigkeit und Anwenderschutz.
Stärken
• Hervorragende Saugfähigkeit dank Airflex™-Technologie
• Reißfest, auch im nassen Zustand
• Ideal für empfindliche Oberflächen wie Glas
• Kompatibel mit Wandspendern für schnellen Zugriff
• Kosteneffizient durch hohe Blattanzahl pro Rolle
• Hygienische Lösung für stark frequentierte Bereiche
• Lebensmittelgeeignet (optimal für den Einsatz in Großküchen)
• Reißfest, auch im nassen Zustand
• Ideal für empfindliche Oberflächen wie Glas
• Kompatibel mit Wandspendern für schnellen Zugriff
• Kosteneffizient durch hohe Blattanzahl pro Rolle
• Hygienische Lösung für stark frequentierte Bereiche
• Lebensmittelgeeignet (optimal für den Einsatz in Großküchen)
Anwendungen
Diese Wischtuchrolle ist ideal für mittlere Reinigungsaufgaben wie das Abwischen von Oberflächen, Glaspolieren oder Werkzeugreinigung.Sie ist besonders geeignet für stark frequentierte Arbeitsbereiche wie Großküchen, Wartungswerkstätten, Produktionslinien und industrielle Umgebungen. In Kombination mit einem Wandspender ermöglicht sie einen schnellen und kontrollierten Zugriff, selbst bei intensiver Nutzung.
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 1 rolle mit 1.500 weißen, 1-lagigen wischtüchern (gesamtanzahl 1.500) |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
