6035 WEISS 41.8X28.3CM BOXX200TUCH X60 General Clean - Wischtücher, BRAG Box Food Contact
WYPALL X60 Wischtücher B 28,3 x L 41,8 cm
Siehe technische InformationenReferenzen
Wypall:6035
Rubix:1717007
Hersteller:6035
EAN:5033848035632

Produktdetails : 6035 WEISS 41.8X28.3CM BOXX200TUCH X60 General Clean - Wischtücher, BRAG Box Food Contact
Die WypAll® X60 General Clean™ Reinigungstücher wurden entwickelt, um eine effektive und vielseitige Lösung für leichte Wischaufgaben in industriellen Umgebungen zu bieten. Sie eignen sich hervorragend zur Beseitigung von Schmutz, zur Aufnahme von Öl- und Fettrückständen sowie zur Reinigung von Verschüttungen im Lebensmittelbereich. Darüber hinaus sind sie ideal zum Entfernen von leichten Ölen, Klebstoffen, feinem Staub und zum Reinigen empfindlicher Oberflächen wie Glas oder lackierten Materialien. Diese leichten, dennoch robusten und wiederverwendbaren Tücher tragen zur Steigerung der Produktivität bei und helfen gleichzeitig, Abfall zu reduzieren. Die exklusive Hydroknit™-Technologie sorgt für eine hohe Saugkraft, außergewöhnliche Reißfestigkeit und eine rückstandsarme Reinigung. Dank des flexiblen BRAG™-Box-Spenders mit Einzelblattentnahme sind sie auch für enge Arbeitsbereiche bestens geeignet . Die Tücher sind mit verschiedenen Reinigungschemikalien kompatibel, sowohl bei der Sprühanwendung als auch bei der Sättigung, und erfüllen die Anforderungen von Profis, die auf der Suche nach Leistung, Zuverlässigkeit und Sauberkeit am Arbeitsplatz sind.
Spezifikationen:
• Abmessungen pro Tuch: 41,8 cm (L) x 28,3 cm (B)
• Anzahl der Tücher pro Box: 200
• Farbe: Weiß
• Technologie: Hydroknit™
• Spendersystem: Tragbare BRAG™-Box mit Einzelblattentnahme
• Chemikalienkompatibilität bei Sprühanwendung: Peressigsäure, Wasserstoffperoxid, Natriumhypochlorit (Chlorbleiche), quartäre Ammoniumverbindungen
• Chemikalienkompatibilität bei Sättigungsanwendung: Seife/Reiniger, Chlorbleiche, Wasserstoffperoxid, Peressigsäure, Methylethylketon, Isopropanol, Aceton
Markeninformationen:
WypAll® ist eine Marke der Kimberly-Clark-Gruppe und bekannt für ihre Expertise im Bereich professioneller Wischlösungen. Ob Schmutz, Öl, Fett oder verschüttete Lebensmittel – WypAll® bietet ein umfassendes Sortiment an Tüchern, Wischtüchern und Reinigungslösungen. Diese Produkte sind eine saubere, nachhaltige und saugfähige Alternative zu herkömmlichen Papierhandtüchern, Textiltüchern oder Einwegservietten. Die Marke zeichnet sich durch ihre zuverlässige Qualität und hohe Leistungsfähigkeit für die Anforderungen unterschiedlichster professioneller Einsatzbereiche aus.
Normen:
Dieses Reinigungstuch erfüllt die Anforderungen der Normen ISO 14001 und ISO 9001. ISO 14001 bestätigt ein wirksames Umweltmanagementsystem, während ISO 9001 ein streng kontrolliertes Qualitätsmanagementsystem gewährleistet. Zudem ist das Produkt für den Lebensmittelkontakt zertifiziert.
Spezifikationen:
• Abmessungen pro Tuch: 41,8 cm (L) x 28,3 cm (B)
• Anzahl der Tücher pro Box: 200
• Farbe: Weiß
• Technologie: Hydroknit™
• Spendersystem: Tragbare BRAG™-Box mit Einzelblattentnahme
• Chemikalienkompatibilität bei Sprühanwendung: Peressigsäure, Wasserstoffperoxid, Natriumhypochlorit (Chlorbleiche), quartäre Ammoniumverbindungen
• Chemikalienkompatibilität bei Sättigungsanwendung: Seife/Reiniger, Chlorbleiche, Wasserstoffperoxid, Peressigsäure, Methylethylketon, Isopropanol, Aceton
Markeninformationen:
WypAll® ist eine Marke der Kimberly-Clark-Gruppe und bekannt für ihre Expertise im Bereich professioneller Wischlösungen. Ob Schmutz, Öl, Fett oder verschüttete Lebensmittel – WypAll® bietet ein umfassendes Sortiment an Tüchern, Wischtüchern und Reinigungslösungen. Diese Produkte sind eine saubere, nachhaltige und saugfähige Alternative zu herkömmlichen Papierhandtüchern, Textiltüchern oder Einwegservietten. Die Marke zeichnet sich durch ihre zuverlässige Qualität und hohe Leistungsfähigkeit für die Anforderungen unterschiedlichster professioneller Einsatzbereiche aus.
Normen:
Dieses Reinigungstuch erfüllt die Anforderungen der Normen ISO 14001 und ISO 9001. ISO 14001 bestätigt ein wirksames Umweltmanagementsystem, während ISO 9001 ein streng kontrolliertes Qualitätsmanagementsystem gewährleistet. Zudem ist das Produkt für den Lebensmittelkontakt zertifiziert.
Stärken
• Wiederverwendbares, leichtes und strapazierfähiges Produkt für eine verlängerte Nutzungsdauer
• Schnelle und effiziente Aufnahme durch Hydroknit™-Technologie
• Weniger Rückstände für eine gründlichere Reinigung
• Einzelblattentnahme für bessere Hygiene und kontrollierten Verbrauch
• Hohe chemische Beständigkeit für vielseitige Anwendungen
• Ideales Format für beengte Arbeitsbereiche
• Reduziert Abfall im Vergleich zu Papierhandtüchern oder Textiltüchern
• Weiße Tücher für eine bessere Sichtbarkeit der Sauberkeit
• Steigerung der Produktivität und Effizienz am Arbeitsplatz
• Schnelle und effiziente Aufnahme durch Hydroknit™-Technologie
• Weniger Rückstände für eine gründlichere Reinigung
• Einzelblattentnahme für bessere Hygiene und kontrollierten Verbrauch
• Hohe chemische Beständigkeit für vielseitige Anwendungen
• Ideales Format für beengte Arbeitsbereiche
• Reduziert Abfall im Vergleich zu Papierhandtüchern oder Textiltüchern
• Weiße Tücher für eine bessere Sichtbarkeit der Sauberkeit
• Steigerung der Produktivität und Effizienz am Arbeitsplatz
Anwendungen
Dieses Produkt ist besonders geeignet für leichte bis allgemeine Reinigungsaufgaben in industriellen Umgebungen. Es wird verwendet zum Aufwischen von leichten Ölen, Klebstoffen, Schmutz sowie für die Reinigung von Glas- und Lackoberflächen. Die WypAll® X60 General Clean™ Tücher sind optimal für den Einsatz in industriellen Fertigungsprozessen, in denen Sauberkeit und Effizienz oberste Priorität haben. Dank ihrer chemischen Kompatibilität können sie auch mit gängigen Reinigungsmitteln in technischen Bereichen eingesetzt werden. Sie sind ideal für Arbeitsumgebungen, in denen Kontaminationskontrolle und eine praktische Anwendung auf engem Raum erforderlich sind.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 41,8 cm |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Anzahl der Rollen | 1 |
| Formatanzahl | 200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage