8377 WEISS 31.5X31CM ROLLEX475TUCH X80 PowerClean Großrolle
WYPALL X80 Wischtücher
Siehe technische InformationenReferenzen
Wypall:8377
Rubix:1964837
Hersteller:8377
EAN:5033848002627

Produktdetails : 8377 WEISS 31.5X31CM ROLLEX475TUCH X80 PowerClean Großrolle
Die WypAll® X80 Power Clean™ 8377 Tücher wurden für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben entwickelt, bei denen ein besonders robustes und dickes Tuch erforderlich ist. Sie zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Reißfestigkeit und hohe Saugkraft aus. Dank der fortschrittlichen HydroKnit™-Technologie bieten diese weißen Einwegtücher eine gleichbleibend starke Leistung, selbst auf rauen Oberflächen, ohne zu reißen oder sich zu verformen. Die Tücher sind wiederverwendbar und tragen somit zur Abfallreduzierung bei, ohne Abstriche bei der Sauberkeit zu machen. Sie sind mit Reinigungsmitteln und Desinfektionsmitteln kompatibel und somit vielseitig einsetzbar, auch im Lebensmittelbereich. Ihre spezielle Textur sorgt für eine komfortable und effiziente Handhabung. Die Großrolle mit hoher Kapazität ist ideal für den Dauereinsatz in Werkstätten oder Industrieumgebungen.
Spezifikationen:
• Kerndurchmesser: 6
• Tuchgröße: 31 cm (L) x 31,5 cm (B)
• Lagenanzahl: 1
• Anzahl Tücher pro Rolle: 475
• Farbe: Weiß
• Kompatible Spender: Kimberly-Clark Professional™ 6154, 6155, 6146
Normen:
Dieses Reinigungstuch erfüllt die Anforderungen der ISO-Normen 14001 und 9001. Die ISO 14001 bestätigt ein effektives Umweltmanagementsystem, während ISO 9001 für ein Qualitätsmanagementsystem nach internationalen Standards steht. Zusätzlich sind die Tücher für den Lebensmittelkontakt zertifiziert.
Markeninformationen:
WypAll® ist eine Marke der Kimberly-Clark Gruppe und steht für langjährige Kompetenz im Bereich professioneller Reinigungslösungen. Das Sortiment umfasst speziell entwickelte Tücher zur Entfernung von Öl, Fett oder Lebensmittelresten. Die Produktpalette bietet leistungsstarke Alternativen zu herkömmlichen Papiertüchern, Mehrwegtextilien und Einwegservietten. WypAll® ist für seine zuverlässige Qualität bekannt und erfüllt die Anforderungen von Fachkräften in unterschiedlichen anspruchsvollen Einsatzbereichen.
Spezifikationen:
• Kerndurchmesser: 6
• Tuchgröße: 31 cm (L) x 31,5 cm (B)
• Lagenanzahl: 1
• Anzahl Tücher pro Rolle: 475
• Farbe: Weiß
• Kompatible Spender: Kimberly-Clark Professional™ 6154, 6155, 6146
Normen:
Dieses Reinigungstuch erfüllt die Anforderungen der ISO-Normen 14001 und 9001. Die ISO 14001 bestätigt ein effektives Umweltmanagementsystem, während ISO 9001 für ein Qualitätsmanagementsystem nach internationalen Standards steht. Zusätzlich sind die Tücher für den Lebensmittelkontakt zertifiziert.
Markeninformationen:
WypAll® ist eine Marke der Kimberly-Clark Gruppe und steht für langjährige Kompetenz im Bereich professioneller Reinigungslösungen. Das Sortiment umfasst speziell entwickelte Tücher zur Entfernung von Öl, Fett oder Lebensmittelresten. Die Produktpalette bietet leistungsstarke Alternativen zu herkömmlichen Papiertüchern, Mehrwegtextilien und Einwegservietten. WypAll® ist für seine zuverlässige Qualität bekannt und erfüllt die Anforderungen von Fachkräften in unterschiedlichen anspruchsvollen Einsatzbereichen.
Stärken
• Besonders reißfest, auch bei rauen Oberflächen
• HydroKnit™-Technologie für maximale Langlebigkeit
• Abfallreduzierung durch Wiederverwendbarkeit
• Schnelle und effektive Flüssigkeitsaufnahme
• Kompatibel mit zahlreichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
• Optimal geeignet für das Aufsprühen und Abwischen
• Großrollenformat für kontinuierliche Verfügbarkeit
• HydroKnit™-Technologie für maximale Langlebigkeit
• Abfallreduzierung durch Wiederverwendbarkeit
• Schnelle und effektive Flüssigkeitsaufnahme
• Kompatibel mit zahlreichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
• Optimal geeignet für das Aufsprühen und Abwischen
• Großrollenformat für kontinuierliche Verfügbarkeit
Anwendungen
Die WypAll® X80 Power Clean™ Tücher sind ideal für intensive Reinigungsaufgaben in der Industrie. Sie eignen sich besonders für den Einsatz in der industriellen Fertigung, in Bereichen zur Lebensmittelvorbereitung, an Einzelarbeitsplätzen, in Fahrzeugen sowie in Bürobereichen. Dank ihrer chemischen Beständigkeit bieten sie eine effektive Lösung zur Oberflächenreinigung und Desinfektion vor und nach der Nutzung. Sie sind die perfekte Wahl für Produktionsmitarbeiter, die ihre Arbeitsbereiche vor Schichtbeginn gründlich reinigen möchten.
Technische Informationen
Attribute
| Formatanzahl | 475 |
|---|---|
| Lebensmittelkontakt | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std