UVEX PHEOS B-S-WR BL M.LFTG. PP10030011

Schutzhelm pheos B-S-WR

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:9772531
Rubix:2277459
Hersteller:9772531
EAN:4031101510323
UVEX PHEOS B-S-WR BL M.LFTG. PP10030011

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Kappeneinstellunggestell
Hauptmaterialpolyethylen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UVEX PHEOS B-S-WR BL M.LFTG. PP10030011


Schutzhelm pheos B-S-WR Starke Kombination aus Schutz und Tragekomfort
• Material: Polyethylen
• Kurzer Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
• Drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
• 6-Punkt-Textilbandaufhängung mit Drehradsystem
• Einsatz bis -30 °C zugelassen, geeignet für Metallspritzer, seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm)
• Verschiedene Farben erhältlich
• Größe: 52-61 cm
• Gewicht: 400 g
• Erfüllt Anforderung an Industrieschutzhelm (EN 397) Anwendungsbereich: Industrie, Bau/Straßenbau, Bergbau, Fortstwirtschaft

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht296g + 98g pour la coiffe intérieure g
Verpackungsmaße (L x B x H)290x220x160 mm
Farbeschwarz
Kappeneinstellunggestell
Hauptmaterialpolyethylen
Belüftungbelüftet
Gewicht380 g
Werkstoffhdpe
Visierja
HerkunftslandDE
13,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,30 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Farbe