PHEOS E-S-WR GELB O. LFTG. Sicherheitshelm ohne Ventilationsöffnungen
Schutzhelm uvex Pheos E-S-WR.
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:9770131
Rubix:3500199
EAN:4031101604046


Technische Zusammenfassung
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Kappeneinstellung | gestell |
| Hauptmaterial | polyethylen |
Dokumente
Produktdetails : PHEOS E-S-WR GELB O. LFTG. Sicherheitshelm ohne Ventilationsöffnungen
Der uvex pheos E-S-WR Schutzhelm wurde entwickelt, um höchste Sicherheit zu gewährleisten und eignet sich somit ideal für industrielle Umgebungen und Tätigkeiten mit elektrischem Gefährdungspotenzial. Mit seiner robusten Helmschale und dem innovativen climazone-Belüftungssystem bietet er einen zuverlässigen Schutz und hohen Tragekomfort. Der Helm ist mit verschiedenem Zubehör kompatibel und eignet sich somit für eine Vielzahl professioneller Anwendungen.
Eigenschaften:
Der uvex pheos E-S-WR kombiniert modernes Design mit durchdachter Funktionalität. Dank der praktischen Befestigungsmöglichkeit am Kinnriemen lassen sich Stirnlampen, für optimale Sicht bei der Arbeit, anbringen. Die seitlichen Euroslot-Aufnahmen (30 mm) ermöglichen das einfache Anbringen von Zubehör wie Gehörschutzkapseln oder Gesichtsschutzvisieren. Die vollständig geschlossene Helmschale schützt zuverlässig vor elektrischen Gefahren. Das kurze Helmschild beeinträchtigt die Sicht nach oben nicht. Im Inneren sorgt ein Drehverschluss für eine millimetergenaue Passform. Die Textil-Innenausstattung mit 6-Punkt-Aufhängung bietet dabei maximalen Tragekomfort.
Spezifikationen:
• Material: Hochleistungs-Polyethylen (HDPE)
• Gewicht: 400 g
• Größe: Standardgröße – passend für verschiedene Kopfformen
• Verstellmechanismus: Drehverschluss für stufenlose Anpassung
• Zubehörbefestigung: 30-mm-Euroslot-Aufnahmen
• Innenausstattung: Textilgurt mit 6-Punkt-Aufhängung für perfekten Sitz
• Schild: kurz, für freie Sicht nach oben
Normen:
Dieser Helm entspricht der Norm EN 397, inklusive Anforderungen für Kältebeständigkeit bis -30 °C sowie Schutz gegen Metallspritzer (MM = „Molten Metal“). Zusätzlich erfüllt er die Norm EN 50365, welche einen Schutz bei elektrischen Arbeiten bis 1.000 V Wechselspannung gewährleistet. Er ist außerdem CE-zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 (Kategorie II).
Markeninformationen:
Uvex ist ein weltweit anerkannter Spezialist für hochwertige persönliche Schutzausrüstung. Seit der Gründung 1926 in Deutschland steht die Marke für Innovation, Sicherheit und Tragekomfort. Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung setzt Uvex neue Maßstäbe, um den Anforderungen anspruchsvoller Arbeitsumgebungen gerecht zu werden. Das Sortiment umfasst Helme, Schutzbrillen, Handschuhe und weitere Schutzausrüstungen für zahlreiche Industriebranchen.
Eigenschaften:
Der uvex pheos E-S-WR kombiniert modernes Design mit durchdachter Funktionalität. Dank der praktischen Befestigungsmöglichkeit am Kinnriemen lassen sich Stirnlampen, für optimale Sicht bei der Arbeit, anbringen. Die seitlichen Euroslot-Aufnahmen (30 mm) ermöglichen das einfache Anbringen von Zubehör wie Gehörschutzkapseln oder Gesichtsschutzvisieren. Die vollständig geschlossene Helmschale schützt zuverlässig vor elektrischen Gefahren. Das kurze Helmschild beeinträchtigt die Sicht nach oben nicht. Im Inneren sorgt ein Drehverschluss für eine millimetergenaue Passform. Die Textil-Innenausstattung mit 6-Punkt-Aufhängung bietet dabei maximalen Tragekomfort.
Spezifikationen:
• Material: Hochleistungs-Polyethylen (HDPE)
• Gewicht: 400 g
• Größe: Standardgröße – passend für verschiedene Kopfformen
• Verstellmechanismus: Drehverschluss für stufenlose Anpassung
• Zubehörbefestigung: 30-mm-Euroslot-Aufnahmen
• Innenausstattung: Textilgurt mit 6-Punkt-Aufhängung für perfekten Sitz
• Schild: kurz, für freie Sicht nach oben
Normen:
Dieser Helm entspricht der Norm EN 397, inklusive Anforderungen für Kältebeständigkeit bis -30 °C sowie Schutz gegen Metallspritzer (MM = „Molten Metal“). Zusätzlich erfüllt er die Norm EN 50365, welche einen Schutz bei elektrischen Arbeiten bis 1.000 V Wechselspannung gewährleistet. Er ist außerdem CE-zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 (Kategorie II).
Markeninformationen:
Uvex ist ein weltweit anerkannter Spezialist für hochwertige persönliche Schutzausrüstung. Seit der Gründung 1926 in Deutschland steht die Marke für Innovation, Sicherheit und Tragekomfort. Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung setzt Uvex neue Maßstäbe, um den Anforderungen anspruchsvoller Arbeitsumgebungen gerecht zu werden. Das Sortiment umfasst Helme, Schutzbrillen, Handschuhe und weitere Schutzausrüstungen für zahlreiche Industriebranchen.
Stärken
• Erhöhter Schutz vor Stößen und seitlicher Belastung
• Individuell einstellbar durch praktischen Drehverschluss
• Kompatibel mit verschiedenem professionellen Zubehör
• Textil-Innenausstattung mit 6-Punkt-Aufhängung für sicheren Sitz
• Kurzes Schild für bessere Sicht bei Arbeiten über Kopf
• Robustes, langlebiges Material für intensive Nutzung
• Ideal für elektrische Arbeiten bis 1.000 V Wechselspannung geeignet
• Individuell einstellbar durch praktischen Drehverschluss
• Kompatibel mit verschiedenem professionellen Zubehör
• Textil-Innenausstattung mit 6-Punkt-Aufhängung für sicheren Sitz
• Kurzes Schild für bessere Sicht bei Arbeiten über Kopf
• Robustes, langlebiges Material für intensive Nutzung
• Ideal für elektrische Arbeiten bis 1.000 V Wechselspannung geeignet
Anwendungen
Dieser Schutzhelm eignet sich perfekt für verschiedenste Industrieeinsätze, insbesondere im Bauwesen, der Fertigungsindustrie und bei Elektroarbeiten. Ideal für Arbeitsumgebungen, in denen Schutz vor Stößen und elektrischen Gefahren oberste Priorität hat. Bauprofis, Wartungstechniker und Höhenarbeiter profitieren gleichermaßen von diesem zuverlässigen und leistungsstarken Schutzsystem.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Kappeneinstellung | gestell |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Belüftung | nicht belüftet |
| Gewicht | 400 g |
| Visier | nein |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen