Referenzen
3M:7000089661
Rubix:3317855
Hersteller:7000089661
EAN:4046719401567






Dokumente
Produktdetails : 4510S Schutzanzug 4510 Größe S
Der 3M™ Schutzanzug 4510 bietet einen ökonomischen Schutz vor Infektionserregern, bestimmten gesundheitsgefährdenden Stäuben und Flüssigkeitsspritzern in begrenztem Ausmaß. Unser mikroporöses PE-Laminat ermöglicht das Entweichen von Hitze und Feuchtigkeit von der Haut und aus dem Anzug und stellt daher eine leichte und komfortable, jedoch schützende Lösung dar.
Schutz gegen Schmutz und Schadstoffe. Wenn die Schichten lang und die Bedingungen anspruchsvoll sind, schätzen qualifizierte Fachleute Sicherheitskleidung, die bequem und für die jeweilige Aufgabe geeignet ist. Passform und Komfort ohne Umstände. Steigern Sie die Effizienz und erhöhen Sie gleichzeitig die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter mit unseren Einweg-Überziehschuhen. Dank eines elastischen Bandes, das sich sicher um den Knöchel legt, lassen sich diese Schuhüberzieher leicht an- und ausziehen und bieten so einen bequemen Schutz für die Schuhe, der nicht behindert. Nur ein Bestandteil Ihres Sicherheitskleidungssystems. Ob Sie nun Wartungsarbeiter, Gastronom oder Labortechniker sind, 3M bietet Ihnen Sicherheitskleidung, die Sie von vorne bis hinten und von oben bis unten bedeckt, um sicherzustellen, dass Sie bei der Arbeit vollständig geschützt sind. Unsere Lösungen decken eine Vielzahl von Arbeitsanforderungen ab und sind so konzipiert, dass sie mit Ihrer persönlichen Schutzausrüstung kombiniert werden können, um Sie und Ihren Arbeitsplatz zu schützen.
Stärken
• Der Schutzanzug vom Typ 5/6 bietet einen kostengünstigen Schutz vor gesundheitsschädlichem Staub und Flüssigkeitsspritzern in begrenztem Ausmaß.
• EN 14126-Schutz vor infektiösen Erregern und biologischen Gefahren
• Aus einem weichen, leichten Vliesstoff mit mikroporösem Laminat für Spritzschutz, Festigkeit und Atmungsaktivität
• Zertifizierter Schutz vor gesundheitsgefährdendem Staub und Flüssigkeitsspritzern in begrenztem Ausmaß (Typ 5/6)
• 2-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss mit Patte mit elastischen Öffnungen für ein geringeres Expositionsrisiko der Haut
• Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung
Anwendungen
Empfohlene Anwendung: Asbestinspektion, Baustellenvorbereitung, Isolierung, - Lackier- und Beschichtungsharze - Reinräume - leichte Industriereinigungs-Arbeiten, Maschinenwartung - pharmazeutische Verarbeitung, Umgang mit toxischen Pulvern
Technische Informationen
Attribute
| Größe | s |
|---|---|
| Hauptmaterial | laminat |
| Farbe | weiß |
| Werkstoff | laminat |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,25 € exkl. MwSt.
/ Packung
206,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen