4500WL 4500W Schutzanzug PP m Reißverschluß Kat. 1 weiß Gr. L
3M™ Schutzanzug 4500
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000089592
Rubix:1530569
Hersteller:7000089592
EAN:4046719399970






Dokumente
Produktdetails : 4500WL 4500W Schutzanzug PP m Reißverschluß Kat. 1 weiß Gr. L
Der 3M™ Schutzanzug 4500 ist aus weichem, atmungsaktivem Polypropylen gefertigt und bietet dem Träger hervorragende Wärmeableitung und kühlen Komfort. Dieser Schutzanzug bietet grundlegenden Schutz vor Schmutz, Staub und ungefährlichen Flüssigkeiten und ist gemäß CE Cat I Simple zertifiziert.
Der 3M™ Schutzanzug 4515 bietet CE-zertifizierten Schutz vor Gefahren wie gesundheitsgefährdendem Staub, Spritzern und radioaktiv kontaminierten Partikeln. Er erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen für Chemikalienschutzkleidung, einschließlich EN 1073-2 Schutz gegen radioaktiv kontaminierte Partikel, EN ISO 13688, EN 13034 Typ 6 gegen Flüssigkeitsspritzer und EN ISO 13982-1 Typ 5 gegen Feinstaub. Er besteht aus SMS-Material, also je einer Schicht Spinnvlies innen und außen sowie einer dazwischenliegenden Schicht aus Schmelzvlies. Das Spinnvlies sorgt für Festigkeit und Spritzschutz, während die Schmelzvliesschichten ein komplexes Mikrofaservlies bilden, das trockene Partikel ausfiltert. Bevorzugt für Anwendungen mit Partikel- oder Faserbelastung (zum Beispiel Asbestentfernung oder Zementherstellung). Das Material ist 50 g/m² stark und bietet eine optimale Reißfestigkeit und langen Tragekomfort. Der Schutzanzug ist aus einem hoch atmungsaktiven Material gefertigt und gibt beim Tragen effektiv Körperwärme und Feuchtigkeit ab.
Stärken
• Schutzanzug der Kategorie 1 für leichten Schutz vor ungefährlichen Flüssigkeiten und Staub
• Atmungsaktives (45 g/m²) PP-Material bietet Schutz vor nicht gesundheitsgefährdenden Partikeln und Flüssigkeiten gemäß CE-Zertifizierung
• Hervorragende Atmungsaktivität und Komfort für lange Tragedauer
• Elastische Kapuze, Bündchen, elastischer Knöchel- und Taillenbereich für eine gute Passform und Bewegungsfreiheit
• Reißverschluss mit Patte und 2-teiliger Kapuze für optimalen Schutz
Anwendungen
Nicht gesundheitsgefährdende Flüssigkeiten - leichte Reinigungs-Arbeiten, Lagerung, Hausmeister-Arbeiten
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 188,4 g |
|---|---|
| Größe | l |
| Hauptmaterial | polypropylen |
| Farbe | weiß |
| Werkstoff | polypropylen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen