M995/2 Schaumstoff-Windschutz für Elektret-Bügelmikrofon,m995

3M™ PELTOR™ Windschutz

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:M995/2
Rubix:3480570
Hersteller:7010044372
EAN:07318640056916
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typwindschutz

Produktdetails : M995/2 Schaumstoff-Windschutz für Elektret-Bügelmikrofon,m995


3M™ PELTOR™ Windschutz für den Schutz der Mikrofone vor Windgeräuschen.
Verwenden Sie für einen leistungsstarken Gehörschutz gegen mäßige bis hohe Geräuschpegel den 3M™ PELTOR™ X2 Kapselgehörschützer. Die 3M PELTOR Kapselgehörschützer X2 sind gelb farbcodiert, sodass die Auswahl der richtigen Schutzstufen aus der X-Serie ganz einfach wird. Die Ausführung mit Kopfbügel weist ein elektrisch isoliertes Design mit Doppelkopfbügeln auf, das den Wärmestau auf dem Kopf reduziert. Der mit Kunststoff beschichtete Edelstahldraht macht den Kopfbügel zum robustesten, den 3M zu bieten hat. Er ist sowohl stark als auch bequem, da der flache, breite Kopfbügel eine weiche Kunststoffbeschichtung hat, die einen stabilen Druck auf den Kopf ausübt. Kein freiliegendes Metall bedeutet, dass das Produkt „dielektrisch“ ist und einen elektrischen Widerstand für Anwendungen mit Funken- oder Ladungsgefahr bietet. Sorgfältig geformte Schieber sorgen dafür, dass sich der Kapselgehörschutz am Kopf leicht einstellen lässt. Breite, weiche Schaumstoff-Dämmkissen sorgen dafür, dass sich die Mitarbeiter wohl fühlen, während die schmalen Kapseln eine verbesserte Kompatibilität mit anderen Sicherheitsausrüstungen bieten. Die Ausführung mit Helmbefestigung stellt ein Produkt dar, das die Anforderungen und Präferenzen jedes individuellen Anwenders erfüllt. Sie ist als P5 mit der selben dielektrischen Leistung wie das Kopfbügel-Modell verfügbar. Wenn die Anwendung jedoch keine elektrische Isolierung erfordern sollte, kann auch die Ausführung P3 mit Helmbefestigung und Nackenbügel als Alternative dienen. Die Polster und Schaumstoff-Einlagen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich.

Stärken


• Reduziert Übertragungsstörungen aufgrund von Windgeräuschen
• Leicht anzupassen
• Für die Verwendung mit verschiedenen 3M™ PELTOR™ Mikrofonen.
• 3M™ PELTOR™ Ersatzteil

Anwendungen

Allgemeine Wartung

Technische Informationen


Attribute
Typwindschutz
12,26 exkl. MwSt.
/ Stück
14,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage