210100-478-SV Ersatzschalen, schwarz, 210100-478-SV
3M™ PELTOR™ SportTac™ Ersatzschalen
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:210100-478-SV
Rubix:3483269
Hersteller:7000107844
EAN:7318640044920

Produktdetails : 210100-478-SV Ersatzschalen, schwarz, 210100-478-SV
Aufsteckbare Ersatzschalen für 3M™ PELTOR™ SportTac™ Gehörschützer. Die austauschbaren Schalen erlauben einen einfachen Wechsel der Kapselgehörschutz-Farbe.
Das 3M™ PELTOR™ FLX2 Kabelsystem unterstützt einfache und zuverlässige Verbindungen mit einem Sortiment für die meisten Anwendungen. Es sind Kabel für „Nur hören“, den Headset-Einsatz über PTT-Adapter sowie für den direkten Anschluss an ein Funkgerät erhältlich. Das System ermöglicht mit einem breiten Spektrum von Lösungen eine individuelle Auswahl für die jeweiligen Anforderungen.
Stärken
• Aufsteckbare Ersatzschalen für 3M™ PELTOR™ SportTac™ Headsets
• Die austauschbaren Kapseln erlauben einen einfachen Farbenwechsel
• Einfach auszutauschen
• Ein Paar pro Packung
Anwendungen
Allgemeine Wartung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 60 g |
|---|---|
| Typ | austauschteile und zubehör |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage