AL2AH Batterieladekabel für Lite Com Pro II, AL2AH

3M™ PELTOR™ Ladekabel

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:AL2AH
Rubix:3480530
Hersteller:7100067410
EAN:07318640063051
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typkabel

Produktdetails : AL2AH Batterieladekabel für Lite Com Pro II, AL2AH


3M™ PELTOR™ Ladekabel zum Anschluss einer Batteriepackung für das Aufladen des 3M™ PELTOR™ Gehörschutz-Headsets.
Die innovative 3M™ Secure Click™ Plattform ermöglicht eine schnelle und einfache Befestigung der Filter. Dieser funktioniert genauso wie ein Sicherheitsgurt. Die Anschlüsse einfach ausrichten und drücken, bis ein Klicken zu hören ist und Sie sicher sein können, dass die Filter richtig sitzen. Zwei Dual-Flow-Filter an jeder Atemschutzmaske bilden zusammen vier Luftstrompfade im weltweit ersten Quad-Flow-Filtersystem, das für hohe Atmungsaktivität und Komfort sorgt. Der nach hinten geschwungene Filter wurde so entwickelt, dass er mit bestimmten Schweiß- und Schleifvisieren kompatibel ist. 3M™ Secure Click™ Partikelfilter sind CE-zugelassen für die Verwendung mit 3M™ Secure Click™ Wiederverwendbare Atemschutzmasken der Serien HF-800 und FF-800 und bieten Schutz vor Staub, Sprühnebel und anderen Partikeln. 3M™ Secure Click™ Partikelfilter der Serie D9000 befinden sich in stabilen Gehäusen aus Kunststoff. So sind sie vor Beschädigungen, Schmutz, Dekontaminationsduschen, Schutt, Funken und hohen Temperaturen geschützt. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie Schleifen, Schmirgeln und Schweißen. Nicht in Bereichen verwenden, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdend sind (IDLH). 3M™ Secure Click™ Partikelfilter sind CE-geprüft und haben ein Design, das bei der Verwendung mit Halb- und Vollmasken ein breites Spektrum an luftgetragenen Partikeln filtert. Wechseln Sie 3M™ Secure Click™ Partikelfilter aus, wenn sie verschmutzt oder beschädigt sind oder das Atmen erschweren. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind.

Stärken


• Batterieladekabel
• Kann für eine breite Palette von 3M™ PELTOR™ Gehörschutz-Headsets verwendet werden
• Zur Anwendung zusammen mit Batterien vorgesehen
• 3M™ PELTOR™ Ersatzteil

Anwendungen

Allgemeine Wartung

Technische Informationen


Attribute
Typkabel
39,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,08 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage