PV-1251E BULK Partikelfilter PV-1251E, Großmenge, 20 pro Packung

3M™ Partikelfilter mit DIN-Gewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:PV-1251E BULK
Rubix:3480392
Hersteller:7100265015
EAN:04064035009410
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typpartikelfilter
Klassep3r

Dokumente

Produktdetails : PV-1251E BULK Partikelfilter PV-1251E, Großmenge, 20 pro Packung


Der 3M™ Partikelfilter PV-1251E schützt vor festen, flüssigen, toxischen und radioaktiven Partikeln, Mikroorganismen (beispielsweise Bakterien und Viren) und Enzymen. Er ist auf die Verwendung mit dem 3M™ Atemschutzgebläse-System PV-300E und der 3M™ Halbmaske der Serie HF-350 (im Unterdruck-Modus) ausgelegt.
Das 3M™ Protecta® Höhensicherungsgerät (HSG) fährt mit dem Benutzer aus und ein, während dieser seine Arbeitsaufgabe ausführt. Im Falle eines Sturzes reduziert ein Bremssystem mit Geschwindigkeitssensor die Fallhöhe und die auf den Anwender einwirkenden Kräfte auf sichere Werte. Darüber hinaus bleibt das Sicherungsseil stets gespannt, um Verhakungs-, Verhedderungs- und Stolpergefahren zu reduzieren. Egal, ob die Anwendung eine ein- oder zweistrangige Konfiguration, die Befestigung an einem Anschlagpunkt über dem Kopf oder eine Direktverbindung mit dem Auffanggurt erfordert: Es stehen mehrere Modelle für eine Vielzahl von Anwendungen zur Auswahl. Das 3M™ Protecta® Höhensicherungsgerät ist mit einem integrierten Tragegriff ausgestattet, der den Transport des HSG zu den Einsatzorten erleichtert.

Stärken


• Schutz vor festen, flüssigen, gesundheitsgefährdenden und radioaktiven Partikeln
• Schutz vor Mikroorganismen oder Enzymen
• Verwendbar mit bestimmten zugelassenen eng anliegenden 3M™ Halb- und Vollmasken im Unterdruck-Modus
• Geeignet für die Verwendung mit dem 3M™ Atemschutzgebläse PF-600E
• Teil der Filter der 3M™ DT-Serie
• Schutz in gefährlichen Umgebungen
• Nur für die industrielle/gewerbliche Verwendung

Anwendungen

Schleifen

Technische Informationen


Attribute
Typpartikelfilter
Klassep3r
553,60 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
658,78 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage