847HS.20 Lösemittelklebstoff auf Nitrilkautschukbasis Braun
3M™ Lösemittelklebstoff auf Nitrilkautschukbasis 847H
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:1017923
Rubix:3479898
Hersteller:7000079843
Dokumente
Produktdetails : 847HS.20 Lösemittelklebstoff auf Nitrilkautschukbasis Braun
3M™ Universal-Klebstoff 847 ist ein Lösemittelklebstoff auf Nitrilkautschukbasis zum Kleben von Kunststoffen, Gummi, Metallen, Holz, Leder etc. – dabei werden starke und dauerhafte Verbindungen erzeugt. Das Produkt zeichnet sich durch sehr gute Öl- und Treibstoffbeständigkeit aus und wird häufig zum Kleben von Gummi und weiteren Dichtmaterialien verwendet.
3M™ Fastbond™ 2000 NF ist ein Kontaktklebstoff mit hoher Festigkeit für unterschiedliche Anwendungen. Das Produkt mit kurzer Klebspanne überzeugt durch Flexibilität und gute Alterungseigenschaften. Fastbond 2000 NF ist geeignet zum Kleben von Schaumstoffen, Kunststofflaminaten, Holz, von Bespann-Stoffen, Gewebe, Aluminium, verzinktem Stahl und vielen Kunststoffen. Sein großer Temperatureinsatzbereich macht das Produkt für viele Applikationen interessant. 3M™ Fastbond™ 2000 NF wird zusammen mit dem Spray Activator Nr. 1 appliziert. Um beste Ergebnisse zu erhalten, muss mindestens ein Fügepartner porös/wasserdurchlässig sein. Mögliche Anwendungen Befestigung von Teppichen Kleben von Holzfurnier auf Spanplatten Kleben von harten und weichen Schaumstoffen
Stärken
• Gute Alterungseigenschaften
• Hohe Festigkeit
• Klebspanne von bis zu 20 Minuten
• Mehrzweck-Klebstoff
• Sehr gute Öl-, Treibstoff- und Weichmacherbeständigkeit
• Temperatureinsatzbereich bis 120°C
• Höchste chemische Beständigkeit auch gegen Treibstoffe
• Lösemittel- und hitzereaktivierbar
Anwendungen
Zum Kleben von Dichtungen
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 20000 ml |
|---|---|
| Farbe | braun |
| Typ | silikon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
766,40 € exkl. MwSt.
/ 20 Liter
912,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
