Dichtstoffe 3M 800150, Fassungsvermögen: 150 ml

3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Nitrilkautschukbasis 800

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
3M:800150
Rubix:3479743
Hersteller:7000000792
EAN:0021200196744
brand logo
Technische Zusammenfassung
Fassungsvermögen150 ml
Farberot
Typbutylen
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 800147 Kleb- und Dichtmasse auf Nitrilkautschukbasis


Sichern Sie sich mit der 3M™ Scotch-Seal™ Dichtmasse auf Nitrilkautschukbasis 800 eine flexible, gummiartige Abdichtung, die beständig gegen Witterungseinflüsse, Wasser, Öl und Benzin ist. Unsere rötlich braune, streichbare Dichtmasse eignet sich zum nach Lufttrocknung zum Abdichten von Metall auf Glas bei Fenstern und Türen.

Sie weist hervorragende Klebkraft auf Aluminium, kaltgewalztem und verzinktem Stahl, Glas, vielen Kunststoffen sowie auf anderen Oberflächen auf. Die Dichtmasse ist außerdem beständig gegen Reinigungsmittel und seifenhaltige Lösungen und ist nach fünf Minuten nicht mehr klebrig.
3M™ Kleb- und Dichtmasse 800 ist eine Dichtmasse auf Nitrilkautschukbasis mit guter Haftung auf metallischen Oberflächen. Die schnell trocknende, flexible und gummiartige Dichtungsmasse ist öl-, treibstoff-, witterungsund feuchtigkeitsbeständig. 3M™ Kleb- und Dichtmasse 800 wird vorzugsweise zum Abdichten von Lüftungskanälen in Klimaanlagen eingesetzt. Das Produkt findet auch Anwendung für Abdichtungen von schmalen Fugen und Stößen im Metallbau

Stärken

Rotbrauner, streichfähiger Dichtstoff;Sorgt für eine dauerhafte, alterungsbeständige und flexible gummiartige Abdichtung;Nicht mehr klebrig nach 5–10 Minuten, sodass eine schnelle Anwendung möglich ist;Haftet auf vielen metallischen Oberflächen

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung184,389 g
Fassungsvermögen150 ml
Farberot
Typbutylen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.157,76 exkl. MwSt.
/ 36 Stück
1.377,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage