TEROSON MS 930 BK 310ML KARTUSCHE Silanmodifizierter Polymerkleb- & Dichtstoff Farbe: schwarz

Elastomer MS

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Teroson:MS 930 BK CR 310ML M/L
Rubix:696666
Hersteller:2496652
EAN:4058093023495
MS 930 BK 310ML MS Polymer, Kleb-Dichtstoff

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen310 ml
Farbeschwarz
Typsilikon
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TEROSON MS 930 BK 310ML KARTUSCHE Silanmodifizierter Polymerkleb- & Dichtstoff Farbe: schwarz


TEROSON MS 930 ist ein thixotroper, einkomponentiger Dichtstoff auf silanmodifizierter Polymerbasis, der speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Er bietet eine zuverlässige, flexible und langlebige Abdichtungslösung, selbst unter extremen Umweltbedingungen. Das Material härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine dauerelastische Fuge. Die Hautbildungs- und Aushärtungszeiten variieren je nach Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Fugentiefe. Eine Beschleunigung des Härtungsprozesses ist durch erhöhte Temperatur oder Luftfeuchtigkeit möglich. Dank seiner guten Extrudierbarkeit per Hand- oder Druckluftpistole lässt sich das Produkt auch in schwer zugänglichen Bereichen mühelos auftragen.

TEROSON MS 930 ist frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten, Silikonen und PVC, wodurch es sich besonders für sensible Einsatzbereiche eignet. Der Dichtstoff haftet ohne Primer auf zahlreichen industriellen Untergründen und ist mit verschiedenen Lacken kompatibel. Seine ausgezeichnete UV- und Witterungsbeständigkeit macht ihn sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz zur idealen Wahl und gewährleistet eine langfristige Funktionssicherheit von Abdichtungen und Verbindungen.

Spezifikationen:
• Bruchdehnung: 250,0 %
• Reißfestigkeit (ISO 37): 0,9 MPa
• Hautbildungszeit: ca. 4 Stunden
• Vollständige Aushärtung: ca. 24 Stunden
• Konsistenz: thixotrop, pastös

Normen:
• DIN 53504: Prüfverfahren zur Bestimmung mechanischer Eigenschaften von Kunststoffen, insbesondere Zugfestigkeit und Bruchdehnung.
• DIN EN ISO 868: Shore-Härteprüfung zur genauen Beurteilung der Materialhärte bei Kunststoffen und Elastomeren.

Markeninformationen:
Teroson ist eine Marke der Henkel-Gruppe und steht für hochleistungsfähige Lösungen im Bereich Klebstoff- und Dichtungstechnik. Seit Jahrzehnten beliefert Teroson verschiedene Industriezweige mit Produkten für Montage, Reparatur und Instandhaltung – von Dichtstoffen und Klebstoffen über technische Bänder bis hin zu funktionellen Beschichtungen. Als Teil des Henkel-Konzerns profitiert Teroson von globalen Forschungskapazitäten und einem breiten internationalen Netzwerk.

Stärken

• Einfaches Auftragen durch gute Pistolenextrudierbarkeit
• Schnelle Aushärtung, abhängig von Fugentiefe und Umgebungsbedingungen
• Frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten, Silikonen und PVC – erhöht die Arbeitssicherheit
• Hervorragende Haftung ohne Primer auf zahlreichen industriellen Materialien
• Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit für langlebige Außenanwendungen
• Geeignet für Innen- und Außenbereiche
• Kompatibel mit verschiedenen industriellen Lacksystemen

Anwendungen

TEROSON MS 930 eignet sich ideal für professionelle Abdichtungs- und Montageanwendungen, bei denen Flexibilität, Beständigkeit und Haftung auf unterschiedlichen Materialien gefordert sind. Besonders prädestiniert ist das Produkt für den Einsatz in der Bauindustrie, Fahrzeugfertigung, industriellen Instandhaltung und im Bereich elektrotechnischer Anlagen. Anwendungsbeispiele umfassen die Abdichtung von Fugen, das Fixieren vibrationsbeanspruchter Komponenten sowie den Feuchtigkeitsschutz im Innen- und Außenbereich.

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen310 ml
Farbeschwarz
Typsilikon
Min. Temperatur-50 °C
Max. Temperatur80 °C
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Farbe

Typ