3572W25 3M Sj3572 25,4X45,7 Weiss Back-To-Back
3M™ Hakenband SJ3572
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:357225W
Rubix:2289437
Hersteller:7000001973

Dokumente
Produktdetails : 3572W25 3M Sj3572 25,4X45,7 Weiss Back-To-Back
Das 3M™ Hakenband/Schlaufenband besteht aus zwei Komponenten deren Verbindung zueinander bei Bedarf mehrere tausend mal wieder verschließbar ist. Eine Komponente hat kleine Haken, die andere hat biegsame Schlaufen, die durch leichten Druck miteinander verbunden werden. Dies ermöglicht ein kontrollierbares, verdeckt applizierbares Verbindungssystem zur wiederlösbaren Befestigung. Anwendungsgebiete für das Produkt sind z.B. im Automobil- und Werbebereich zu finden. Der Acrylat-Klebstoff eignet sich für viele Untergründe, z.B. hoch- und niederenergetische Kunststoffe, Metalle und Pulverlacke.
Besitzt eine ausgezeichnete Endklebkraft und eine hohe Alterungs-, UV-, Chemikalien- und Weichmacherbeständigkeit.
Stärken
Ausgestattet mit Acrylat Klebstoff;Haken- Schlaufenband;Kosten senken;Produktivität steigern;Zeitersparnis;Hervorragende Endklebkraft;Hohe Temperatur-, Feuchtigkeit-, UV-Beständigkeit
Anwendungen
Automobilindustrie || Elektronikbereich || Flugzeugbau || Schienenfahrzeugbau || Werbe- und Dekorationsbereich || Wiederlösbare Befestigungen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 25,4 mm |
|---|---|
| Länge | 45,72 m |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
791,37 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
941,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage