Referenzen
3M:3519FR25
Rubix:2480080
Hersteller:7000052226
EAN:00021200231803
Produktdetails : 3519FR25 3M Hakenband SJ3519, Schwarz
Das 3M™ schwer entflammbare Hakenband SJ3519FR ist ein Teil der Zweikomponenten-Befestigungslösung. Es bietet gleichbleibend starke Haltekraft für Tausende von Verschlusszyklen. Dieses Nylongewebe-Schlaufenband verfügt über einen Synthese-Kautschuk-Klebstoff, ist flammhemmend und erfüllt F.A.R. 25.853 Absatz (a) (1) (i) 60-Sekunden-Vertikalbrandtest. Passt zu SJ3518FR.
Das 3M™ Schlaufenband SJ3527N ist mit einem leistungsstarken Synthese-Kautschuk-Klebstoff ausgestattet. Dieses Nylonschlaufenband haftet sehr gut auf Papier und Karton, Lack, blankem und lackiertem Metall, Glas, versiegeltem Holz und vielen Kunststoffmaterialien. Unser Befestigungsband ist für den Einsatz im Innenbereich ausgelegt und bietet langfristige Beständigkeit gegenüber mittleren Temperaturen bis zu 50 °C (70 °C kurzfristig). Passt zu Hakenband SJ3526N.
Stärken
• Ausgestattet mit einem schwer entflammbaren Synthese-Kautschuk-Klebstoff zur Klebung verschiedenster Materialien
• Verfügt über Lebensdauer von Tausenden von Verschlusszyklen
• Streng getestet, um Flammen und extremer Hitze zu widerstehen
• Große Designflexibilität und schnelle Produktmontage
Anwendungen
Zur Befestigung von Bezügen auf Kissen, für Flugzeugsitze, Teppichböden, Spezialfahrzeug- und Transportanwendungen sowie zum Anbringen von Namensschildern, Etiketten, Zierleisten und Beschilderungen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 25,4 mm |
|---|---|
| Länge | 45,72 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
236,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
280,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



