GG502SGAF Anti-Fog-Beschichtung (K/N), graue Scheibe
3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrille Serie 500
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:GG502SGAF
Rubix:2848571
Hersteller:7100185290
EAN:4054596623965






Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | grau |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Dokumente
Produktdetails : GG502SGAF Anti-Fog-Beschichtung (K/N), graue Scheibe
Die 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrillen Serie 500 sind leicht, schlank und bieten hervorragenden Beschlagschutz.
Wenn Sie eine Schutzbrille mit einstellbaren Ratschenbügeln für eine individuelle Anpassung suchen, ist die 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 2000 das Richtige für Sie. Unsere stilvollen Schutzbrillen sind als erste in der Solus Serie mit Ratschenbügeln ausgestattet, sodass der Nutzer sie individuell anpassen kann. Die Polycarbonatscheiben sind für längere Haltbarkeit und bessere Sicht mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung erhältlich. Verfügbar in einer Reihe von Bügelfarben und Scheibenoptionen. Auf Wunsch auch mit integriertem Augenbrauenschutz verfügbar. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 an stoßbeständige Schutzbrillen.
Stärken
• Leichte 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrillen mit kleinem Profil und indirekter Belüftung gegen Beschlagen ermöglichen ganztägigen Tragekomfort
• Die erstklassigen sphärisch gewölbten Scheiben bieten ein optimales horizontales und vertikales Sichtfeld
• Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften
• Schwenkbare Ratsche für praktische individuelle Einstellung
• Einfach anzupassender Textilkopfbügel für einen sicheren und hohen Tragekomfort
• Der breite, flexible Nasenbereich ermöglicht einen guten Sitz beim Tragen mit Atemschutz-Halbmasken
• GG501NSGAF-BLU mit Neoprenkopfbügel kann bis zu 40-mal durch Autoklavieren bei 121°C sterilisiert werden
• Korrektionsglaseinsatz erhältlich
Anwendungen
Abschlagen - Gebäudeinstandhaltung - Lackierarbeiten - Montage im Außenbereich - Reinigen - Sanierung - Schleifen - Sägen - Zerspanung
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | grau |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | nein |
| Farbe | grau |
| Hauptmaterial | polycarbonat |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
254,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
303,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std