SC-626 Komfort-Gürtel für Atemschutzgebläse PF-602E+, SS-626
3M™ Gebläseatemschutz-System-Gürtel und -Gürtelzubehör
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:SS626
Rubix:3480378
Hersteller:7100236838
EAN:4054596825918
Dokumente
Produktdetails : SC-626 Komfort-Gürtel für Atemschutzgebläse PF-602E+, SS-626
3M™ Gebläseatemschutz-System-Gürtel und -Gürtelzubehör bieten eine komfortable Lösung für das Tragen Ihres 3M™ Gebläseatemschutz-Systems. Diese an der Taille befestigten Gürtel bieten Stabilität und Benutzerfreundlichkeit und sind daher ideal für längeres Tragen. Stellen Sie die Kompatibilität mit Ihrem spezifischen Atemschutzmodell sicher, um optimale Leistung und Komfort zu gewährleisten.
Mit den 3M™ Brillenkits für Mehrweg-Atemschutzmasken stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Maß an Komfort und Schutz für Ihre Ausrüstung erhalten, während Sie eine Korrekturbrille tragen. Mit unseren Kits können Sie Ihre Korrekturgläser verwenden und deren Position so anpassen, dass sie in 3M™ Vollmasken passen. Die Brillenkits sind einfach anzubringen und tragen dazu bei, die Sicherheit der Mitarbeiter und die Einhaltung der Vorschriften für Personen zu gewährleisten, die eine Korrektionsbrille benötigen.
Stärken
• Bietet eine komfortable Tragelösung
• Hüftgetragenes Design für Stabilität und Benutzerfreundlichkeit
• Geeignet für längere Tragezeiten
• Geeignet für den Gebrauch mit bestimmten 3M™ Gebläseatemschutz-Systemen
Anwendungen
Baugewerbe - Gebäudeinstandhaltung - Lackierarbeiten - Metallindustrie - Montage- und mechanische Arbeiten
Technische Informationen
Attribute
| Typ | teile und zubehör für gebläse- und luftversorgte atemschutzsysteme |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
370,56 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
440,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage