Referenzen
3M:501
Rubix:2413737
Hersteller:7100066103
Produktdetails : 501 PP40420005, 501
3M™ Filterhalter für Mehrweg-Atemschutzmasken ermöglichen es den Benutzern, bestehende 3M™ Filter für Gase und Dämpfe um Partikelschutz zu erweitern, um sie in einem breiteren Spektrum von Anwendungen einzusetzen. Zur Verwendung mit 3M™ Partikelfiltern der Serie 5000 ermöglichen die 3M™ Filterhalterungen für Mehrweg-Atemschutzmasken den Anwendern eine einfache Kombination ihres Schutzes für den Einsatz bei einer Vielzahl von Gas-, Dampf- und Partikelgefahren oder einer Kombination aus diesen.
Mit der 3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+ erhalten Sie komfortablen Schutz vor Stäuben und Nebel in vielen verschiedenen industriellen Anwendungen und sonstigen gesundheitsgefährdenden Umgebungen. Die 9300+ Serie bietet Schutz in den Schutzniveaus FFP1, FFP2 und FFP3 und ermöglicht Ihnen ein komfortables Sprechen und Arbeiten. Das 3-teilige Design ermöglicht freiere Gesichtsbewegungen, während die speziell geformte Nasenregion für eine effektive Abdichtung sorgt, das Tragen einer Brille erlaubt und die Siegelpunkte auf der Maskenoberseite den Brillenbeschlag reduzieren. Die Filtertechnologie mit geringem Atemwiderstand erlaubt müheloses Atmen und die innovative Kinnlasche ermöglicht eine einfache Anpassung an das Gesicht. Einige Modelle der Reihe verfügen über ein 3M™ Cool Flow™ Ventil, das Wärmenetwicklung reduziert und unter warmen und feuchten Bedingungen für einen komfortablen Schutz sorgt. Die hygienische Einzelverpackung verhindert eine Verunreinigung der Maske vor ihrem Einsatz und die farbkodierten Kopfbänder erleichtern die Identifizierung des Schutzniveaus (DGUV Regel 112-190): gelb für FFP1 (4), blau für FFP2 (10) und rot für FFP3 (30). Durch das 3-teilige, faltbare Design können sie bei Nichtgebrauch einfach gelagert werden. Sie lassen sich besonders gut zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten verwenden.
Stärken
• Kombinieren Sie 3M™ Filter für Gase und Dämpfe mit 3M™ Partikelfiltern der Serie 5000
• Kombinieren Sie 3M™ Partikelfilter der Serie 5000 mit 3M™ Filtern für Gase und Dämpfe
• Speziell für 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken entwickelt
• Schnell und einfach anzubringen
Anwendungen
Finishen von Verbundwerkstoffen - Finishing - Montage- und mechanische Arbeiten - Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | filter-halterung |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,49 € exkl. MwSt.
/ Packung
6,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

