744492 Hookit™ Filmscheibe 775L, 150 mm, 180+, ungelocht
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmscheibe 775L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100064272
Rubix:3477065
Hersteller:7100064272
EAN:0051125870405

Dokumente
Produktdetails : 744492 Hookit™ Filmscheibe 775L, 150 mm, 180+, ungelocht
Die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmscheibe 775L verfügt über das präzisionsgeformte Keramikkorn von 3M – eine revolutionäre Weiterentwicklung in der Schleiftechnologie – jetzt erhältlich in den feinen Körnungen 500+ bis 1000+. Das dreieckig geformte Keramikmineral ist darauf ausgelegt, durch das Substrat zu schneiden, anstatt es auszufugen oder zu „durchpflügen“ wie herkömmliche Schleifmittel. Dadurch ermöglicht die Scheibe einen doppelt so schnellen Abtrag und eine bis sechsmal längere Standzeit im Vergleich zu handelsüblichen Scheiben – ohne Einbußen beim Finish.
Diese Scheiben sind jetzt mit einem erweiterten Körnung bis 1.000+ erhältlich und eignen sich damit ideal für ein breites Anwendungsspektrum, von aggressivem Materialabtrag bis hin zur Feinbearbeitung. Effektiv auf einer Vielzahl von Oberflächen, darunter alle Metalle, Verbundwerkstoffe, Holzarten, Farben, Grundierungen und andere Beschichtungen. Schleifpapierscheiben erzielen bessere Ergebnisse und halten länger, wenn die Schleiffläche möglichst staubfrei ist. Die patentierte Multihole-Lochung der 3M Xtract™ verbessert die Staubabsaugung und übertrifft die Leistung herkömmlicher Designs mit 5 oder 6 Löchern. Dieses innovative Muster ermöglicht einen schnellen Scheibenwechsel, ohne dass die Scheibe mit dem Scheibenteller ausgerichtet werden muss. Für eine optimale Staubentfernung kombinieren Sie die Scheibe mit einem 3M Xtract™ Stützteller und einem 3M Xtract™ Exzenterschleifer mit Staubabsaugung (beide separat erhältlich). Der langlebige Folienträger bietet eine höhere Reißfestigkeit als Papierscheiben und sorgt so für zusätzliche Haltbarkeit und Kantenstabilität sowohl bei Nass- als auch bei Trockenanwendungen. Unser komplettes Sortiment an 3M™ Hookit™ Schleifscheiben eignet sich perfekt für Umgebungen, in denen Scheiben mit selbstklebender Rückseite durch Staub oder Schmutz verunreinigt werden können. Hookit Schleifscheiben sind weniger aggressiv als 3M™ Stikit™ Schleifscheiben und eignen sich daher ideal für feineres Finish. Hookit Schleifscheiben lassen sich leicht an einem kletthaftenden Stützteller befestigen, sauber entfernen und während der gesamten Standzeit des Schleifmittels wiederverwenden, was die Kosteneffizienz und den Komfort erhöht.
Stärken
• REVOLUTIONÄRES KORNDESIGN: Die 3M Präzisionskorntechnologie sorgt für schnellen Abtrag und lange Standzeit ohne Abstriche, ohne das Finish zu beeinträchtigen. Jetzt in den Körnungen 80+ bis 1.000+ erhältlich.
• FUNKTIONIERT GUT AUF VIELEN OBERFLÄCHEN: Geeignet für alle Metalle, Verbundwerkstoffe, Holz, Farben, Grundierungen und andere Beschichtungen
• LANGLEBIGES FOLIEN-TRÄGERMATERIAL: Das Folien-Trägermaterial bietet im Vergleich zu Scheiben mit Papierträgern eine höhere Reißfestigkeit und Kantenstabilität bei gleichbleibend hoher Oberflächenqualität.
• SCHNELLER UND EINFACHER SCHEIBENWECHSEL: Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem ermöglicht einfachen Scheibenwechsel und trägt zur Optimierung der Standzeit bei.
• DECKT EIN BREITES SPEKTRUM VON ANWENDUNGEN AB: Vielseitige Scheibe für Finishing-Anwendungen und Materialabtrag
Anwendungen
Allgemeine Schleifarbeiten - Entgraten - Exzenterschleifen - Finishen - Grobschleifen - Oberflächenveredelung - Schleifen - Überblenden
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 8,508 g |
|---|---|
| Durchmesser | 152,4 mm |
| Körnung | 180 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
270,00 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
321,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




